AUTOQUIP UPR-048048-0020 Upender, 90 Derece, 72 İnç Maks. Platform Genişliği, 2000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Palet Devirme |
Taban Uzunluğu | 114 " |
Taban Genişliği | 40 " |
derece | 90 |
Yükleme kapasitesi | 2000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 10.5 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 72 " |
Maks. Platform Genişliği | 72 " |
Min. Platform Uzunluğu | 48 " |
Min. Platform Genişliği | 48 " |
Motor gücü | 1.5 |
Silindir sayısı | 2 |
Zaman | 21 sn. |
Gemi ağırlığı (kg) | 450 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Zaman | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPR-024036-0020 | 1.5 | 90 " | 16 " | 11 sn. | 2000 lbs. | 60 " | 48 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
UPR-036036-0020 | 1.5 | 90 " | 28 " | 11 sn. | 2000 lbs. | 60 " | 60 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
UPR-060060-0020 | 5 | 138 " | 52 " | 26 sn. | 2000 lbs. | 84 " | 84 " | 60 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
UPR-072072-0020 | 5 | 162 " | 64 " | 25 sn. | 2000 lbs. | 96 " | 96 " | 72 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
UPR-084084-0020 | 5 | 186 " | 76 " | 65 sn. | 2000 lbs. | 108 " | 108 " | 84 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
UPR-096096-0020 | 5 | 210 " | 88 " | 65 sn. | 2000 lbs. | 120 " | 120 " | 96 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
UPR-108108-0020 | 5 | 234 " | 100 " | 50 sn. | 2000 lbs. | 132 " | 132 " | 108 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00