Avk Ala1-1015-7.9 | Perçin Somunu, 17.4 mm Flanş Çapı, M10 X 1.50 Diş Boyutu, 20.45 mm Uzunluk, 13.5 mm Matkap Boyutu, 10'lu Paket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AVK ALA1-1015-7.9 Perçin Somunu, 17.4 mm Flanş Çapı, M10 X 1.50 Diş Boyutu, 20.45 mm Uzunluk, 13.5 mm Matkap Boyutu, 10PK | CG6LZP 444P22

AVK ALA1-1015-7.9 Somun Perçin, 17.4mm Flanş Çapı, M10 X 1.50 Diş Ölçüsü, 20.45mm Uzunluk, 13.5mm Matkap Ölçüsü, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG6LZP Modeli: ALA1-1015-7.9Çapraz Referans: 444P22

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€26.46 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Temel malzemeAlüminyum
Vücut Çapı13.46 mm
Dia./Thread BoyutuM10x1.5
Matkap Boyutu13.5 mm
SonAçık uç
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
BitişSade
Flanş Çapı17.4 mm
sınıfPuanlanmamış
Kavrama aralığı3.80mm için 7.90mm
Baş Dia.17.4 mm
Baş yüksekliği0.89 mm
Delik büyüklüğü13.5 mm
uzunluk20.45mm
Perçin Tipitırtıklı
Ölçüm Sistemimetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Fiberglas, Kör Uygulamalarda Delikli veya Delinmiş Deliklerin Kalıcı Dişlerini Oluşturarak, Metalleri Güvenli Bir Şekilde Sabitlemek İçin Kullanılan Sert Plastik Malzemeler

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AVK ALA1-1015-7.9 Somun Perçin, 17.4mm Flanş Çapı, M10 X 1.50 Diş Ölçüsü, 20.45mm Uzunluk, 13.5mm Matkap Ölçüsü, 10PK
€26.46 / paket