<span Class='notranslate'>Avk </span> Als4t-1032-225b | Rivet Nut, 10-32 Thread Size, 0.585 Inch Length, 25pk | 33jf58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AVK ALS4T-1032-225B Rivet Nut, 10-32 Thread Size, 0.585 Inch Length, 25Pk | AG3FNZ 33JF58

AVK ALS4T-1032-225B Rivet Nut, 10-32 Thread Size, 0.585 Inch Length, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3FNZ Modeli: ALS4T-1032-225BÇapraz Referans: 33JF58
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
€32.30 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Temel malzemeÇelik
Vücut Çapı0.296 "
Dia./Thread Boyutu10-32
Matkap Boyutu10-32
SonAçılış
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko Sarı Üç Değerlik
BitişÇinko Sarı
Flanş Çapı0.415 "
Kavrama aralığı0.130 ila 0.225 "
Baş Dia.0.415 "
Baş yüksekliği0.03 "
Delik büyüklüğü0.296 "
uzunluk0.585 "
MalzemeÇelik
Somun türütırtıklı
Konu Boyutu10-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318160000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AVK ALS4T-1032-225B Rivet Nut, 10-32 Thread Size, 0.585 Inch Length, 25Pk
€32.30 / paket