ABANAKI Yağ Sıyırıcı
stil | Model | Tip | İnşaat | uzunluk | Gerilim | Maks. Sıcaklık. | Montaj | Ulaşmak | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OC300EOC300 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,099.76 | |
B | OC300POC300 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,218.87 | |
C | SMDC-12 | Kayış | Çelik | 12 " | 110 | 140 Dereceleri | Düz Taban | 12 " | 19 | €702.82 | |
C | SMDC-18 | Kayış | Çelik | 18 " | 110 | 140 Dereceleri | Düz Taban | 18 " | 19 | €725.88 | |
C | SMDC-08 | Kayış | Çelik | 8" | 110 | 140 Dereceleri | Düz Taban | 8" | 19 | €674.81 | |
C | SMDC-24 | Kayış | Çelik | 24 " | 110 | 140 Dereceleri | Düz Taban | 24 " | 19 | €749.06 | |
D | ST2CR-60 | Tote It (R) | Polimer | 60 " | 115 | 212 F | Düz Taban | 54 " | - | €3,237.10 | |
D | ST2CR-30 | Tote It (R) | Polimer | 30 " | 115 | 212 F | Düz Taban | 24 " | - | €3,186.19 | |
E | SVİPER01 | Boru türü | Karbon çelik | - | 110 | 160 F | yüzey | - | 57 | €9,075.27 |
Yağ skimmer
Abanaki yağ sıyırıcıları, atık su arıtma tesislerinde, gıda işleme operasyonlarında ve çelik fabrikalarında sıvı bir yüzeyden yüzen yağı çıkarmak için kullanılır. Bu üniteler, hemen hemen her tanka veya çukura uyan benzersiz bir silme sistemi ve aşırı ısınma koşullarını önlemek için bir güvenlik kapatma anahtarı ile kompakt bir tasarıma sahiptir. Ayrıca sprey başlıklarının ve filtrelerin tıkanmasını önler ve sıyrılan yağın geri dönüştürülmesine ve bir yağlayıcı veya yakıt olarak yeniden kullanılmasına olanak tanır. 1 gph ile 200 gph arasında değişen bir yağ giderme hızına sahip, karbon çeliği, polimer ve çelik konstrüksiyon varyantlarında bulunan bu yağ sıyırıcıların geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies, yetkili bir Abanaki distribütörü.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Panel Kamyon Aksesuarları
- Filtrasyon Aksesuarları
- Feeler Ölçer Setleri
- Tepegöz Açıklık Çubukları
- Zincir Kaplinler
- Hidrolik Sistem Bileşenleri
- Mağaza Malzemeleri
- Dağıtım Tabancaları
- Kaldırma Donanımı
- Çeşitler
- GUARDAIR Metal Dökme Kum Toplama Aleti
- CALDWELL Teleskopik Döner Forklift Bom
- FUJI ELECTRIC Fren Ünitesi 150 Hp Mega
- SAF-T-FENCE Tel Bölme Sonrası
- SMC VALVES KQ2 Serisi, Tek Dokunuşla Montaj, T
- ZURN Kaplin, Zurn Markasına Uygun
- TENNSCO LFTF Serisi Üst Dolgu
- EATON XT IEC Serisi Kontaktörler, Kasa F
- EATON Danfoss Serisi Conta Kitleri
- BOSCH Çekirdek Adaptörler