Avk Als4t-832-130b | Perçin Somunu, Tırtıllı, 8-32 Diş Boyutu, 0.470 İnç Uzunluk, 25pk | 33jf54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AVK ALS4T-832-130B Rivet Nut, Knurled, 8-32 Thread Size, 0.470 Inch Length, 25Pk | AG3FNV 33JF54

AVK ALS4T-832-130B Somun Perçin, Tırtıllı, 8-32 Diş Boyu, 0.470 İnç Uzunluk, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3FNV Modeli: ALS4T-832-130BÇapraz Referans: 33JF54

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€31.72 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Temel malzemeÇelik
Vücut Çapı0.265 "
Dia./Thread Boyutu8-32
BitişÇinko Sarı
Flanş Çapı0.390 "
Kavrama aralığı0.080 ila 0.130 "
Baş Dia.0.390 "
Baş yüksekliği0.03 "
Delik büyüklüğü0.265 "
uzunluk0.47 "
MalzemeÇelik
Somun türütırtıklı
Konu Boyutu8-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318160000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel malzemeVücut ÇapıDia./Thread BoyutuBitişFlanş ÇapıKavrama aralığıBaş Dia.Baş yüksekliğiÜcret
AVK ATA2-832 Perçin Somunu, Tırtıllı, 8-32 Diş Boyutu, 0.370 İnç Uzunluk, 10Pk | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Alüminyum0.249 "8-32Kadmiyum Kaplama0.269 "0.030 ila 2.990 "0.269 "0.030 "€32.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AVK ALS4T-832-130B Somun Perçin, Tırtıllı, 8-32 Diş Boyu, 0.470 İnç Uzunluk, 25Pk
€31.72 / paket