Avk Ata2-350 | Perçin Somunu, Tırtıllı, M3 X 0.5 Diş Boyutu, 90.4 mm Uzunluk, 10'lu Paket | 33jf69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AVK ATA2-350 Perçin Somunu, Tırtıllı, M3 X 0.5 Diş Boyutu, 90.4mm Uzunluk, 10Pk | AG3FPK 33JF69

AVK ATA2-350 Somun Perçin, Tırtıllı, M3 X 0.5 Diş Ebat, 90.4mm Uzunluk, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3FPK Modeli: ATA2-350Çapraz Referans: 33JF69
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
€18.77 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Temel malzemeAlüminyum
Vücut Çapı4.760 "
Dia./Thread BoyutuM3 x 0.5
BitişKadmiyum Kaplama
Flanş Çapı5.360 "
Kavrama aralığı0.030 ila 2.990 "
Baş Dia.5.360 "
Baş yüksekliği0.030 "
uzunluk90.4 "
MalzemeAlüminyum
Somun türütırtıklı
Konu BoyutuM3 x 0.5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7616103000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel malzemeVücut ÇapıDia./Thread BoyutuBitişFlanş ÇapıKavrama aralığıBaş Dia.Baş yüksekliğiÜcret
AVK ATA2-832 Perçin Somunu, Tırtıllı, 8-32 Diş Boyutu, 0.370 İnç Uzunluk, 10Pk | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Alüminyum0.249 "8-32Kadmiyum Kaplama0.269 "0.030 ila 2.990 "0.269 "0.030 "€32.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AVK ATA2-350 Somun Perçin, Tırtıllı, M3 X 0.5 Diş Ebat, 90.4mm Uzunluk, 10Pk
€18.77 / paket