ONAYLI SATICI Döner Gözlü Kasnak
stil | Model | genişlik | Bitiş | Yükseklik | + | Maks. Yük | Halat Çapı | beden | Tekerlek çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1RCE6 | - | Nikel | - | Kasnak | 9 lb | - | 1 / 2 " | - | €4.07 | |
B | 1RCE9 | - | Nikel | - | Kasnak | 25 lb | - | 3 / 4 " | - | €4.52 | |
C | 4PB89 | - | Nikel | - | Döner Göz Kasnağı | 40 lb | 5 / 16 " | 1" | 1" | €4.59 | |
D | 1RCF3 | 1.62 " | çinko | 3.437 " | Kasnak | 420 lb | 3 / 8 " | 1.5 " | 1.5 " | €10.78 | |
D | 1RCF6 | 2.12 " | çinko | 3 15 / 16 " | Kasnak | 480 lb | 3 / 8 " | 2" | 2" | €12.00 | |
D | 1RCF9 | 2.62 " | çinko | 4.437 " | Kasnak | 550 Lb. | 3 / 8 " | 2.5 " | 2.5 " | €16.12 | |
D | 1RCG3 | 3.12 " | çinko | 5.187 " | Kasnak | 650 Lb. | 1 / 2 " | 3" | 3" | €8.12 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zon Vanaları
- Su Basıncı Düşürücü Vanalar
- Ağaç Direği Tırmanıcıları ve Aksesuarları
- Kayış Tahrikli İleri Eğri Üfleyici
- Doğrudan Tahrikli Çift Girişli İleri Eğimli Üfleyiciler
- Mağaza Mobilyaları
- Tek Kullanımlık ve Kimyasal Dayanıklı Giyim
- Mıknatıslar ve Manyetik Şeritler
- El Arabaları ve El Arabası Aksesuarları
- Posta Kutuları ve Gönderiler
- CHAINFLEX Kontrol Kablosu, 15 Maks Amper
- ADAM EQUIPMENT Nem Analiz Cihazı
- SPEARS VALVES Çift Muhafazalı Tees CPVC Programı 80 x PVC Programı 40 Şeffaf
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 Rakor Dişi Adaptörler, Soket x Fipt
- EATON Danfoss H145R Serisi Kauçuk Hidrolik Örgülü Hortumlar
- APPROVED VENDOR Statik Kontrol Kablosu, Düz
- AEROQUIP 45 Derece Dirsekler
- THOMSON Hassas Bilyalı Burçlu Rulmanlar
- MILLER BY HONEYWELL Kiriş Kelepçeleri