<span Class='notranslate'>B&k Precision </span> 1604a | Isolation Transformer Out 117 To 124 V | 1t193 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

B&K PRECISION 1604A Isolation Transformer Out 117 To 124 V | AB3GFU 1T193

B&K PRECISION 1604A Isolation Transformer Out 117 To 124 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3GFU Model: 1604AÇapraz Referans: 1T193
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
€195.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzolasyon Trafosu
RenkGri
Kordon uzunluğu6ft.
derinlik5.5 "
Muhafaza TipiKüçük Kule
Yükseklik4"
Hz60
Giriş Gerilimi120 VAC
MontajMasa üstü
Çıkış Sayısı1
Çıkış Gerilimi117 - 124 VAC
Faz1
Sıcaklık. yükselmekOylanmamış
VA Derecelendirmesi150VA
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8504314065
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

B&K PRECISION 1604A Isolation Transformer Out 117 To 124 V
€195.84 / Adet