B&K PRECISION 1693 Güç Kaynağı 15 V 60 A
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Power Supply |
Bağlantısı | Paralel veya Seri |
Mevcut Limitler | 0% 100% için |
ekran | 3 Haneli LED Ekran |
Giriş Frekansı | 50 Hz - 60 Hz |
Giriş Gerilimi | 110 240-VAC |
Hat Düzenleme | % 0.05 + 3 mV |
Hat Volt Düzenlemesi | % 0.05 + 3 mV |
Yük düzenleme | % 0.1 + 5 mV |
Metre türü | 2 Dijital |
Çıkış Akımı | 60 |
Çıkış Voltları (DC) | 15 V |
Koruması | Aydınlatmalı Göstergeli Akım Geri Döndürme Devresi Güç Kaynağının Aşırı Yüklenmesini Önler, Aşırı Sıcaklık Koruma Devresi, Aşırı Gerilim Koruması |
Dalgalanma Volt Düzenlemesi | 40 mVpp |
Gemi ağırlığı (kg) | 6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.47 |
Gemi genişliği (cm) | 28.19 |
HS kodu | 8504409540 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00