B&k Precision 4005dds | Fonksiyon Oluşturucu | 20fp77 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

B&K PRECISION 4005DDS Fonksiyon Üreteci | AF6QWW 20FP77

B&K PRECISION 4005DDS Fonksiyon Üreticisi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF6QWW Modeli: 4005DDSÇapraz Referans: 20FP77
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
€508.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fonksiyon Jeneratörü
ekran4 Haneli LED
Empedans50 Ohm
Güç KaynağıAC Hat Girişi (115/230 VAC, 50/60 Hz)
Sinüs Dalgası Aralığı (MHz)1 Hz ila 5
Kare Dalga Aralığı (MHz)1 Hz ila 5
TipDoğrudan Dijital Sentez

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.09
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu9030890100

Ürün Detayı:

  • Diğer Dalga Biçimi Aralığı (Üçgen: 1 Hz - 5 MHz)
  • Çıkış Genliği (20 mVpp ila 20 Vpp, 10 mVpp ila 10 Vpp)
  • Çıkış Zayıflaması (-20 dB +/-% 2, -40 dB +/-% 2)
  • Sinüs Dalgası Bozulması (DC 20 kHz, -50 dBc, -30 dBc, 20 kHz ila 5 MHz)
  • Sinüs / Kare Dalga Doğruluğu (% 0.02 (20 PPM))
  • Sq. Dalga Yükselme / Düşme Süresi (nS) (35'den Az)
  • Özel Özellikler: Parlak, Okunması Kolay Led Ekran, Hızlı Frekans Girişi için Sayısal Tuş Takımı, Ön Panel Düğmesi ve Çekme Düğmesi Çıkışı 40 Db'ye Kadar Azaltabilir, Kensington Güvenlik Yuvası

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüç KaynağıÜcret
B&K PRECISION 4010A Jeneratör İşlevi | AA8TWW 1A833 4010A115/230 VAC 50 ila 60 Hz€504.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

B&K PRECISION 4005DDS Fonksiyon Üreticisi
€508.92 / Adet