B&k Precision 879b | Deluxe Evrensel Lcr Metre | 5ylw5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

B&K PRECISION 879B Deluxe Üniversal Lcr Ölçer | AE7JDW 5YLW5

B&K PRECISION 879B Deluxe Evrensel Lcr Metre

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7JDW Model: 879BÇapraz Referans: 5YLW5
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
€593.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Deluxe Evrensel LCR Metre
Otomatik KapanmaEvet
Pil Tipi9V
Kapasite Aralığı4 pF için 40 pF
Sayımlar40,000 Birincil, 10,000 İkincil
ekranÇift LCD
arayüzeyMini USB
Direnç Aralığı4 ila 10 M

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)29.97
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu9030390100
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kapasitans Doğruluğu (+/-% 0.5)
  • Endüktans Doğruluğu (+/-% 0.5)
  • Endüktans Aralığı (40 uH ila 1000 H)
  • Direnç Doğruluğu (+/-% 0.5)
  • Test Frekansları (100 Hz, 120 Hz, 1 kHz ve 10 kHz)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

B&K PRECISION 879B Deluxe Evrensel Lcr Metre
€593.80 / Adet