B&K PRECISION XLN3640-GL DC Güç Kaynağı
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DC güç kaynağı |
Kalibrasyon Sertifikası | Evet |
Bağlantısı | USB, RS485, GPIB, LAN |
Mevcut Limitler | 0% 100% için |
ekran | VFD Ekran |
Giriş Frekansı | 47 - 63 Hz |
Giriş Gerilimi | 100 240-VAC |
Hat Düzenleme | 4 mA'dan Küçük veya Eşit |
Hat Volt Düzenlemesi | 4 mV'den Küçük veya Eşittir |
Yük düzenleme | 8 mV'den Küçük veya Eşittir |
Metre türü | Dijital |
Çıkış Akımı | 0-40 A |
Çıkış Voltları (DC) | 0-36 V |
Koruması | OVP, OCP, OPP ve Tuş Kilidi İşlevi |
Dalgalanma Volt Düzenlemesi | 5 mVrms'den Küçük veya Eşittir / 60 mVpp'den Az veya Eşittir |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.42 |
Gemi genişliği (cm) | 58.42 |
HS kodu | 8504409540 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Bağlantısı | Çıkış Akımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
XLN3640 | USB, RS485 | 0-40 A | €3,980.83 | ||
XLN6024 | USB, RS485 | 0-24 A | €3,809.52 | ||
XLN6024-GL | USB, RS485, GPIB, LAN | 0-24 A | €4,254.60 | ||
XLN8018 | USB, RS485 | 0-18 A | €3,741.96 | ||
XLN8018-GL | USB, RS485, GPIB, LAN | 0-18 A | €4,316.60 | ||
XLN10014 | USB, RS485 | 0-14.4 A | €3,910.21 | ||
XLN10014-GL | USB, RS485, GPIB, LAN | 0-14.4 A | €4,237.21 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00