STAFFORD MFG Signature Serisi, İki Parça Ayrılabilir Sol Yönlü ACME Dişli Mil Bilezikleri
stil | Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 11L108F | 1 1/2 "-4 | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | 11L104F | 1 1/4 "-5 | 2.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | 11L102F | 1 1/8 "-5 | 2.375 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | 11L112F | 1 3/4 "-4 | 3.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | TEKLİF TALEBİ
|
A | 11L106F | 1 3/8 "-4 | 2.625 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | 11L100F | 1-5 | 2.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | 11L008F | 1 / 2 "-10 | 1.313 " | 10-32x5/8 | 0.500 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | 11L208F | 2 1/2 "-3 | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 1" | TEKLİF TALEBİ
|
A | 11L204F | 2 1/4 "-3 | 3.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | TEKLİF TALEBİ
|
A | 11L200F | 2-4 | 3.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | TEKLİF TALEBİ
|
A | 11L012F | 3 / 4 "-6 | 2" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | 11L006F | 3 / 8 "-12 | 1.125 " | 8-32x1/2 | 0.500 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | 11L010F | 5 / 8 "-8 | 1.625 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | 11L014F | 7 / 8 "-6 | 2.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | 11L007F | 7 / 16 "-12 | 1.125 " | 8-32x1/2 | 0.500 " | TEKLİF TALEBİ
|
Signature Serisi, İki Parçalı Ayrılabilir Sol Yönlü ACME Dişli Mil Bilezikleri
Stafford Manufacturing Signature Serisi sol yönlü ACME bilezikleri, bileşenleri sol yönlü ACME dişli profili ile dişli bir şaft üzerinde sabitlemek ve konumlandırmak için kullanılan mekanik bileşenlerdir. Bir mil etrafında kolayca takılıp sökülebilen iki ayrı yarımdan oluşurlar. Her yarımın, şaft üzerindeki karşılık gelen dişe geçmesine izin veren, sol ACME dişli bir iç deliği vardır. Bölünmüş tasarımları, milin sökülmesini gerektirmeden kolay kurulum ve sökme sağlar. Bu iki parçalı ayrık yakalar, strok sınırlama, durdurma ve yükseklik ve yay gerdirme gibi uygulamalar için idealdir. Mükemmel kenetleme gücüne sahiptirler, hassas bir şekilde işlenirler ve bozulmazlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hidrolik ve Yağ Filtrasyon Sistemleri
- Havlu Alışverişi
- Tüp ve Bobin Temizleme Ekipmanları
- Hidrolik Kartuş Valfler
- Buck Boost Transformatörleri
- Boru ve Aksesuarlar
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Otomotiv Teşhis ve Muayene
- İletişim
- Sprey Boyalar ve Astarlar
- SPEEDAIRE Çift Etkili Yuvarlak Hava Silindiri, Burun Bağlantısı, 2" Delik Çapı
- LOVEJOY Kamalı, Metrik Delikli SS Tipi Göbekler
- GENERAL ELECTRIC Spectra Serisi, SRPG Tipi Devre Kesici Değerlendirme Fişi
- EATON 2061 Serisi Dirsek Adaptörleri
- IMPERIAL Hortum Kapatma Adaptörleri
- BALDOR / DODGE Kılavuzlu Flanşlı Bilyalı Rulmanlar
- BROWNING A Bölümlü Bantlı V Kayışları
- WEG ESWF-Serisi Kombinasyon Tip-F Hat Genelinde Yolvericiler
- GROVE GEAR NH Serisi, BM-R Stili, 830 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler