B & P MANUFACTURING 4YFP2 Yürüyüş Rampası Kanca Ucu 1400 Lb 38 İnç x 12 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yürüme Rampası |
Güverte | Kaymaz |
Bitiş Stili | Kanca Ucu |
Yükleme kapasitesi | 1400 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Net ağırlık | 108 lb |
Uzunluk | 12ft. |
toplam Genişlik | 38 " |
Servis Yükseklik Aralığı | 6 ila 48 " |
Yan Ray Yüksekliği | 3-3 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 48.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 96.52 |
HS kodu | 7610900080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükleme kapasitesi | Net ağırlık | Uzunluk | Servis Yükseklik Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4YFN6 | 2000 lb | 58 lb | 6ft. | 6 ila 23 " | €1,045.88 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00