B & P MANUFACTURING 4YFN6 Yürüyüş Rampa Kanca Ucu 2000 Lb 38 İnç x 6 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yürüme Rampası |
Güverte | Kaymaz |
Bitiş Stili | Kanca Ucu |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Net ağırlık | 58 lb |
Uzunluk | 6ft. |
toplam Genişlik | 38 " |
Servis Yükseklik Aralığı | 6 ila 23 " |
Yan Ray Yüksekliği | 3-3 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 26.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 96.52 |
HS kodu | 7616995090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükleme kapasitesi | Net ağırlık | Uzunluk | Servis Yükseklik Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4YFP2 | 1400 lb | 108 lb | 12ft. | 6 ila 48 " | €1,895.80 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00