Porsuk M35-751-lnpb-ts-ga-xx | 20cl49 Debimetre | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BADGER METER M35-751-LNPB-TS-GA-XX Akış Ölçer 35 Gpm 7-1/2 İnç 150 Psi Noryl Paslanmaz Çelik | AF6QNQ 20CL49

BADGER METER M35-751-LNPB-TS-GA-XX Debimetre 35 Gpm 7-1/2 İnç 150 Psi Noryl Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6QNQ Model: M35-751-LNPB-TS-GA-XXÇapraz Referans: 20CL49
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
€590.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış ölçer
doğruluk+/-% 1.5 Okuma
Kablo Uzunluğu10ft.
Gövdesinin MalzemesiNoryl
Bağlantı boyutu3/4 ÇNPT
ekran7 hanesi
uydurmaNSF 61 Düşük Kurşun Pirinç
Akış MalzemesiSu
Akış Aralığı0.75-35 galon / dk
Akış Aralığı @ CCM2839 için 132,489
Akış Aralığı @ GPH45 için 2100
Akış Aralığı @ GPM Su0.75 için 35
Akış Aralığı @ GPM / LPM0.75 - 35 / 2.8 - 132.5 arasında
Boru Boyutu İçin3 / 4 "
Ölçer / İletken22/2
GPM Maks.35
Yükseklik5.25 "
Gövde MalzemesiNSF 61 Düşük Kurşun Pirinç
uzunluk7.5 "
Ana Toplayıcı9,999,990 gal.
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.120 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Viskozite2 CST
Çıktı100 gal başına nabız.
Basınç Düşüşü -% 100 Akış (PSI)10.00
Basınç Düşüşü -% 50 Akış (PSI)2.00
Galon başına bakliyat0.01
Conta MalzemesiEtilen Propilen
Mil MalzemesiPaslanmaz çelik
Spesifik yer çekimi1
Sıcaklık120 Derece F
KonuNPT
TipPozitif yerdeğiştirme
genişlik568597 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.86
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu9028200000

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Reed Anahtar Akımı (mA) (30)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Sıcaklık.Bağlantı boyutuekranConta MalzemesiSıcaklıkTipgenişlikAkış AralığıÜcret
BADGER METER M25-625-LNPA-RA-GA-XX Akış Ölçer 25 Gpm 150 Psi 7-1/2 İnç | AB8VAG 29FJ91 M25-625-LNPA-RA-GA-XX120 F5 / 8 "-Etilen Propilen120 Derece FPozitif yerdeğiştirme4.25 "1.9 ila 113.6 LPM€384.02
BADGER METER RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Akış Ölçer 310 Gpm 150 Psi Epdm | AB8VAH 29FJ96 RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX120 F3"-EPDM120 Derece FTürbin5 27 / 32 "15.1 ila 1173.5 LPM€3,134.97
BADGER METER M25-750-LNPB-TS-GA-XX Akış Ölçer 25 Gpm 7-1/2 İnç 150 Psi Noryl Paslanmaz Çelik | AF6QNP 20CL48 M25-750-LNPB-TS-GA-XX100 Dereceleri3/4 ÇNPT7 hanesiNaylon-PPE Alaşımı100 Derece FPozitif yerdeğiştirme568596 "0.5-25 galon / dk€546.45
BADGER METER M70-100-LNPC-TS-GA-XX Akış Ölçer 70 Gpm 10-3/4 İnç 150 Psi Noryl | AF6QNR 20CL50 M70-100-LNPC-TS-GA-XX120 Dereceleri1 MNPT7 hanesiEtilen Propilen120 Derece FPozitif yerdeğiştirme568598 "1-70 galon / dk€942.26
BADGER METER M120-150-LNSF-TS-GA-XX Akış Ölçer 120 Gpm 12-5/8 İnç 150 Psi Noryl | AF6QNT 20CL51 M120-150-LNSF-TS-GA-XX120 Dereceleri1 Eliptik Flanş8 hanesiEtilen Propilen120 Derece FPozitif yerdeğiştirme568599 "2-120 galon / dk€2,021.78
BADGER METER M170-200-LNSG-TS-GA-XX Akış Ölçer 170 Gpm 15-1/4 İnç 150 Psi Noryl | AF6QTF 20CL52 M170-200-LNSG-TS-GA-XX120 Dereceleri2 Eliptik Flanş8 hanesiEtilen Propilen120 Derece FPozitif yerdeğiştirme568600 "2-170 galon / dk€3,158.10
BADGER METER RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Akış Ölçer 4500 Gpm 150 Psi Epdm | AF8PVR 29FJ99 RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX120 F8"-EPDM120 Derece FTürbin, 8 Bolt568575 "113.6 ila 17034.4 LPM€11,842.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BADGER METER M35-751-LNPB-TS-GA-XX Debimetre 35 Gpm 7-1/2 İnç 150 Psi Noryl Paslanmaz Çelik
€590.47 / Adet