Baldor Motor Motor Bsm50n-333aa | Servo Motorlu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDOR MOTOR BSM50N-333AA AC Fırçasız Servo Motor, 4000 RPM, TENV | AJ6NXK

BALDOR MOTOR BSM50N-333AA AC Fırçasız Servo Motor, 4000 RPM, TENV

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AJ6NXK Modeli: BSM50N-333AA
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
€2,978.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Servo Motor
Maks. şimdiki15.02
Maks. dönme momenti48.144 (5.44)
Kutup sayısı04
Direniş2.15
hız1 HIZ

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Devam Durma Torku lb-in (nm): 12.39 (1.4)
  • Atalet lb-in-s2 (Kg-cm2): 0.00016 (0.18064)
  • Tork Sabiti (Lb-In / Amp ve Nm / Amp); 3.20 / 0.361582
  • Voltaj Sabiti (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 21.89

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. dönme momentiKutup sayısıDirenişÜcret
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA AC Fırçasız Servo Motor, 2000 RPM, TENV, D165D Çerçeve | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.9156€6,402.61
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA AC Fırçasız Servo Motor, 2000 RPM, TENV, D165D Çerçeve | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--€8,524.09
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA AC Fırçasız Servo Motor, 2000 RPM, TENV, D165D Çerçeve | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.4021€7,636.36
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC Fırçasız Servo Motor, 1200 RPM, TENV, D165D Çerçeve | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.8793€7,636.36
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC Fırçasız Servo Motor, 2000 RPM, TENV, D165D Çerçeve | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.25€8,793.75
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA AC Fırçasız Servo Motor, 2000 RPM, TENV, D165D Çerçeve | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--€10,347.27
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA AC Fırçasız Servo Motor, 2000 RPM, TENV, D165D Çerçeve | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm--€10,465.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDOR MOTOR BSM50N-333AA AC Fırçasız Servo Motor, 4000 RPM, TENV
€2,978.18 / Adet