BALDOR MOTOR CESSWDM3559T-5 Yıkanabilir Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Faz, TEFC, 145TC Çerçeve, Paslanmaz Çelik
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yıkama Motoru |
verim | 86.50% |
Muhafaza Tipi | TEFC |
çerçeve Malzeme | Paslanmaz çelik |
Çerçeve boyutu | 145TC |
Tam Yük Amperi | 2.9 |
HP | 3 hp |
Yalıtım sınıfı | F |
IP Rating | 56 |
Montaj Tipi | Ayak Bağlantısı / C-Yüzü |
Uzunluk | 15.67 " |
Faz | 3 faz |
PUAN | 60 Hz |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 0.875 " |
Gerilim | 575 V |
Ağırlık | 73 Lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 32.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.33 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.21 |
Gemi genişliği (cm) | 34.93 |
HS kodu | 85015220 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Tam Yük Amperi | Amper | baz | HP | Yalıtım sınıfı | Motor Tipi | Montaj Tipi | Yüksüz Akım | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESSWDM23933T | - | 35.4/17.7 | RG | 15 | - | - | - | 7.08 Amper | €9,707.15 | |
CESSWDM23934T | - | 46.8/23.4 | RG | 20 | - | - | - | 8.32 Amper | €11,257.20 | |
CESSWDM23994T | - | 36-33 / 16.5 | RG | 15 | - | - | - | 4.77 Amper | €9,862.91 | |
CESSWDM3545 | 1.4 | 2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V | - | - | F | 3520M | - | - | €2,192.91 | |
CESSWDM3546 | 1.5 | 3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | - | F | 3524M | - | - | €2,184.42 | |
CESSWDM3546T | - | 3.3-3 / 1.5 | RG | 1 | - | - | - | 1.01 Amper | €2,216.50 | |
CESSWDM3546T-5 | - | 1.25 | RG | 1 | - | - | - | 0.834 Amper | €2,216.50 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00