BALDOR MOTOR DMG2340 Kaldırma Mıknatıs Jeneratörü, 230V DC, 1750 RPM, 40 hp, DPFG, 329AT Çerçeve
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DC Motor |
Ortam (C) | 040 |
Armatür Akımı | 174.00 |
Armatür Gerilimi | 230 |
Fırçalar | 28610-1 |
Sınıf | STOK |
Görev | CONT |
Çevirme | DPFG |
HP | 40 |
Yalıtım sınıfı | F |
Montaj konumu | F2 |
Çıktı | 40KW |
RPM | 1750 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 409.5 |
HS kodu | 85015230 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Armatür Akımı | Fırçalar | HP | Yalıtım sınıfı | Montaj konumu | Çıktı | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDMG2310 | 43.50 | 150986-21-1 | 10 | F | F2 | 10KW | 2500 | €18,444.33 | |
CDMG2315 | 65.00 | 150986-25-1 | 15 | F | F2 | 15KW | 1750 | €26,995.36 | |
CDMG2320 | 87.00 | 28610-1 | 20 | F | F2 | 20KW | 1750 | €30,135.98 | |
CDMG2325 | - | - | 25 hp | F, h | - | - | 1750 RPM | €32,045.13 | |
CDMG2333 | 144.00 | 28610-1 | 33 | F | F2 | 33KW | 1750 | €41,135.88 | |
DMG2305 | 21.70 | 18044-4 | 5 | F | F1 | 5KW | 2500 | €17,264.68 | |
DMG2307 | 32.60 | 150986-21-1 | 7.5 | F | F2 | 7.5KW | 2500 | €17,607.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00