<span Class='notranslate'>Honeywell </span> 4nt1-3 | Toggle Switch 4pdt 12 Connector On/on | 24d458 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL 4NT1-3 Toggle Switch 4pdt 12 Connector On/on | AB7WBF 24D458

HONEYWELL 4NT1-3 Toggle Switch 4pdt 12 Connector On/on

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7WBF Modeli: 4NT1-3Çapraz Referans: 24D458
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
€154.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçiş anahtarı
AC İletişim Derecesi0.5A - 15A @ 0.5V - 277V
Aktüatör RengiGümüş
Aktüatör Uzunluğu0.68 "
Aktüatör StiliStandart Kol
İletişim Formu4pdt
DC İletişim Derecesi0.5A @ 250V, 0.5A ila 20A @ 0.5V ila 28V, 0.75A @ 115V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Montaj Deliği0.5 "Dia.
Bağlantı Sayısı12
Çalışma sıcaklığı. Aralık-85 Derece ila 160 Derece F
Tavsiye edilen kullanımHava ve Makaslı Platformlar, Araç Üstü Tele-Taşıyıcılar, Vinçler ve İnşaat, Tarım ve Malzeme Taşıma Ekipmanları, Fabrika-Zemin Kontrol Üniteleri, Takım Tezgahı Ekipman Üreticileri
Kök Dia. ve Diş Boyutu15 / 32-32UNS
Kök uzunluğu0.47 "
Anahtar FonksiyonuAçık / Açık
Terminallervida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kök Rengi (Gümüş)
  • Özellikler: Step Base

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL 4NT1-3 Toggle Switch 4pdt 12 Connector On/on
€154.14 / Adet