BALDOR MOTOR EM44304T-4 Üç Fazlı Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 300 hp, TEFC, 449T Çerçeve
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Ortam (C) | 40 derece C |
Amper | 327.0 |
baz Türü | sert |
Görev Puanı | CONT |
çerçeve | 449T |
çerçeve Malzeme | Demir |
Sıklık | 60.00 Hz |
Tam Yük Amperi | 327.0 |
Gres Tipi | POLYREX EM (-20F + 300F) |
Yalıtım sınıfı | F |
Motor Tipi | A44144M |
Kutup sayısı | 4 |
Çıktı | 300.000 hp |
Uzunluk | 53.24 " |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 89 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
hız | 1,780 rpm |
Hız Tipi | Tek hız |
Başlangıç türü | Yıldız Başlangıcı - Delta Koşusu |
Senkron Hız | 1,800 rpm |
Gerilim | 460 V |
Gemi ağırlığı (kg) | 1299.6 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | çerçeve | Amper | baz | çerçeve Malzeme | Çerçeve boyutu | Tam Yük Amperi | Tam Yük Verimliliği | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2276T | 254T | 21.4/10.7 | RG | - | - | - | - | 7.5 | €4,255.91 | |
EM2280T | 254T | 16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V | - | Demir | - | 7.9 | - | - | €10,537.04 | |
EM2332T | 256T | 28.8/14.4 | RG | - | - | - | - | 10 | €5,015.94 | |
EM2333T | 254T | 36.2/18.1 | RG | - | - | - | - | 15 | €5,937.86 | |
EM2334T | 256T | 48/24 | RG | - | - | - | - | 20 | €7,199.07 | |
EM2334T-12 | 256T | 46/23 | RG | - | - | - | - | 20 | €9,113.77 | |
EM2394T | 254T | 35/17.5 | RG | - | - | - | - | 15 | €7,310.04 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00