Baldor Motor Motor Jml1508t | Yakın-bağlantılı Pompa Motoru | Raptor Supplies Türkiye
BALDOR MOTOR JML1508T JM Yakın Bağlantılı Motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Faz ODP, 213JM Çerçeve | AJ6WTD

BALDOR MOTOR JML1508T JM Yakın Bağlantılı Motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Fazlı ODP, 213JM Çerçeve

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ6WTD Modeli: JML1508T

İle alın Mayıs 3, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€5,009.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakın-Akuple Pompa Motoru
Amper27
bazRG
Kırılma Torku43 LB-FT
SınıfB
ÇevirmeOPSB
çerçeve213JM
Tam Yük Torku15.3 LB-FT
HP5
Hz60
YalıtımB
Kurşun2 # 10 A PH, 2 # 14 B PH
MontajF1
Yüksüz Akım14.3 Amper
Kutup sayısı04
Çıktı5
Faz1
Güç Faktörü78
RevizyonG
RPM1725
Sıcaklık. yükselmek81 derece C
Tip3727L
Gerilim230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 51.75
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Patlamaya Dayanıklı Sınıf / Grup: HİÇBİRİ
  • Kilitli Rotor Torku: 46.9 LB-FT
  • Etiket No.: NP1256L
  • Çekme Torku: 30.8 LB-FT
  • Başlangıç ​​Akımı: 132 Amper

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYüksüz AkımAmperKırılma TorkuKutup sayısıÇıktıGüç FaktörüRevizyonRPMÜcret
BALDOR MOTOR JML1406T JM Yakın Bağlantılı Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Faz, ODP, 182JM Çerçeve | AJ6WTA JML1406T5.35 Amper28 / 14.7-1410.5 LB-FT02388D3450€3,080.78
BALDOR MOTOR JML1408T JM Yakın Bağlantılı Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Faz, ODP, 184JM Çerçeve | AJ6WTB JML1408T8.5 Amper32/1621 LB-FT04378AD1725€3,529.97
BALDOR MOTOR JML1409T JM Yakın Bağlantılı Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Faz, ODP, 184JM Çerçeve | AJ6WTC JML1409T-21.5-02596A3500€4,347.29
BALDOR MOTOR JML1509T JM Yakın Bağlantılı Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 1 Faz, ODP, 213JM Çerçeve | AJ6WTE JML1509T19.5 Amper3731 LB-FT027.582AG3450€6,235.55
BALDOR MOTOR JML1510T JM Yakın Bağlantılı Motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 1 Faz, 3740LC Çerçeve | AJ6WTF JML1510T10.2 Amper3152 LB-FT047.589-1725€6,596.63
BALDOR MOTOR JML1511T JM Yakın Bağlantılı Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hp, 1 Faz, ODP, 215JM Çerçeve | AJ6WTG JML1511T19.3 Amper4646.4 LB-FT021086B3450€7,669.37
BALDOR MOTOR JML1512T JM Yakın Bağlantılı Motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 1 Faz, ODP, 215JM Çerçeve | AJ6WTH JML1512T10.2 Amper4178.7 LB-FT041094E1725€8,164.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDOR MOTOR JML1508T JM Yakın Bağlantılı Motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Fazlı ODP, 213JM Çerçeve
€5,009.59 / Adet