BALDOR MOTOR SUL50504 Dalgıç Motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Faz, TENV, 210TY Çerçeve
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dalgıç Pompa |
Amper | 30.0 |
baz Türü | Montaj Yok |
Görev Puanı | 15 MIN |
çerçeve | 180TY |
çerçeve Malzeme | Demir |
Gres Tipi | POLYREX EM (-20F + 300F) |
Yalıtım sınıfı | F |
Kutup sayısı | 4 |
Çıktı | 5.000 hp |
Uzunluk | 31.69 " |
Faz | 1 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Hız Tipi | Tek hız |
Başlangıç türü | Doğrudan çevrimiçi |
Gerilim | 230 V |
Gemi ağırlığı (kg) | 166.05 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Amper | baz Türü | çerçeve | Kutup sayısı | Çıktı | Uzunluk | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUL50104SM | 16.2 A @ 115 V 8.1 A @ 230 V | sert | 180TY | 4 | 1.000 hp | 25.94 " | 115 V 230 V | €8,398.19 | |
SUL50106SM | 17.2 A @ 115 V 8.6 A @ 230 V | Montaj Yok | 180TY | 6 | 1.000 hp | 28 " | 230 V 115 V | €8,827.04 | |
SUL50204SM | 28.8 A @ 115 V 14.4 A @ 230 V | Montaj Yok | 180TY | 4 | 2.000 hp | 28 " | 230 V 115 V | €9,402.79 | |
SUL50304 | 40.0 A @ 115 V 20.0 A @ 230 V | Montaj Yok | 180TY | 4 | 3.000 hp | 28 " | 115 V 230 V | €18,617.36 | |
SUL50306SM | 42.0 A @ 115 V 21.0 A @ 230 V | Montaj Yok | 210TY | 6 | 3.000 hp | 32.41 " | 115 V 230 V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00