BALDOR MOTOR Dalgıç Motorlar, Tek Fazlı, TENV
stil | Model | Amper | baz Türü | çerçeve | Kutup sayısı | Çıktı | Uzunluk | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SUL50104SM | 16.2 A @ 115 V 8.1 A @ 230 V | sert | 180TY | 4 | 1.000 hp | 25.94 " | 115 V 230 V | €8,398.19 | |
A | SUL50106SM | 17.2 A @ 115 V 8.6 A @ 230 V | Montaj Yok | 180TY | 6 | 1.000 hp | 28 " | 230 V 115 V | €8,827.04 | |
A | SUL50204SM | 28.8 A @ 115 V 14.4 A @ 230 V | Montaj Yok | 180TY | 4 | 2.000 hp | 28 " | 230 V 115 V | €9,402.79 | |
A | SUL50504 | 30.0 | Montaj Yok | 180TY | 4 | 5.000 hp | 31.69 " | 230 V | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | SUL50304 | 40.0 A @ 115 V 20.0 A @ 230 V | Montaj Yok | 180TY | 4 | 3.000 hp | 28 " | 115 V 230 V | €18,617.36 | |
A | SUL50306SM | 42.0 A @ 115 V 21.0 A @ 230 V | Montaj Yok | 210TY | 6 | 3.000 hp | 32.41 " | 115 V 230 V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zımba Telleri ve Çiviler
- Verilen Hava Pompası Paketleri
- Paletli Testereler
- Soğutucu Akışkan Geri Kazanım Silindirleri
- Tabaklar ve Petri Yemekleri Aksesuarları
- Havalı El Aletleri
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesici Sarf Malzemeleri ve Aksesuarları
- İşitme Koruması
- Fikstür
- Valf Aktüatör Muhafazaları ve Aksesuarları
- REELCRAFT Bağlantılı Hortum Tertibatları, 300 PSI, 1/2 İnç İç Çap
- LITTLE GIANT Mağaza Dolabı
- CS JOHNSON Örtü Ayarlayıcı
- USA SEALING Neopren Flanş Contası, 5-3/8 İnç Dış Çap
- DURHAM MANUFACTURING Depolama Dolapları, Duvara Montaj
- HOFFMAN Tip 4 Kelepçe Kapakları
- HOFFMAN LED Işık Kitleri
- SPEARS VALVES CPVC Diyaframlı Vanalar, SR Dişli Uçlar, FKM Contaları
- ELOBAU Arayüzler
- VESTIL Özel Büküm Yerleri