Baldor Motoru Motor Wcl1408t | Yakın-bağlantılı Pompa Motoru | Raptor Supplies Türkiye
BALDOR MOTOR WCL1408T Yakın Bağlantılı Motor, 115/230V, 1800 RPM, 3 hp, 1 Faz, ODP, 184TCZ Çerçeve | AJ6ZKW

BALDOR MOTOR WCL1408T Yakın Bağlantılı Motor, 115/230V, 1800 RPM, 3 hp, 1 Faz, ODP, 184TCZ Çerçeve

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ6ZKW Modeli: WCL1408T

İle alın Mayıs 3, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€3,556.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakın-Akuple Pompa Motoru
Amper32/16
bazRG
Kırılma Torku21 LB-FT
SınıfB
ÇevirmeAçılış
çerçeve184TCZ
Tam Yük Torku9 LB-FT
HP3
Hz60
YalıtımB
Kurşun4 # 14 A PH, 3 # 16 B PH
MontajF1
Yüksüz Akım8.5 Amper
Kutup sayısı04
Çıktı3
Faz1
Güç Faktörü78
RevizyonAC
RPM1725
Sıcaklık. yükselmek72 Derece C
Tip3634LC
Gerilim115/230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 40.95
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Patlamaya Dayanıklı Sınıf / Grup: HİÇBİRİ
  • Kilitli Rotor Torku: 30.8 LB-FT
  • Etiket No.: NP1256L
  • Çekme Torku: 14.4 LB-FT
  • Başlangıç ​​Akımı: 107 Amper

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYüksüz AkımAmperKırılma TorkuKutup sayısıÇıktıGüç FaktörüRevizyonRPMÜcret
BALDOR MOTOR WCL1406T Yakın Bağlantılı Motor, 115/230V, 3600 RPM, 3 hp, 1 Faz, ODP, 182TCZ Çerçeve | AJ6ZKV WCL1406T5.35 Amper28/1410.5 LB-FT02388Y3450€1,768.72
BALDOR MOTOR WCL1409T Yakın Bağlantılı Motor, 230V, 3600 RPM, 5 hp, 1 Faz, ODP, 184TCZ Çerçeve | AJ6ZKX WCL1409T9 Amper2318.7 LB-FT02588Y3450€4,387.78
BALDOR MOTOR WCL1508T Yakın Bağlantılı Motor, 230V, 1800 RPM, 5 hp, 1 Faz, ODP, 213TCZ Çerçeve | AJ6ZKY WCL1508T14.3 Amper2743 LB-FT04578F1725€5,051.87
BALDOR MOTOR WCL1509T Yakın Bağlantılı Motor, 230V, 3600 RPM, 7.5 hp, 1 Faz, ODP, 213TCZ Çerçeve | AJ6ZKZ WCL1509T19.5 Amper3731 LB-FT027.582AB3450€6,276.06
BALDOR MOTOR WCL1511T Yakın Bağlantılı Motor, 230V, 3600 RPM, 10 hp, 1 Faz, ODP, 215TCZ Çerçeve | AJ6ZLA WCL1511T19.3 Amper4646.4 LB-FT021086AD3450€7,741.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDOR MOTOR WCL1408T Yakın Bağlantılı Motor, 115/230V, 1800 RPM, 3 hp, 1 Faz, ODP, 184TCZ Çerçeve
€3,556.39 / Adet