Crydom Cc2425w3v | Çift Katı Hal Röle 280vac 25a Sıfır | 21r902 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CRYDOM CC2425W3V İkili Katı Hal Röle 280VAC 25A Sıfır | AF7JWE 21R902

CRYDOM CC2425W3V Çift Katı Hal Röle 280VAC 25A Sıfır

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7JWE Modeli: CC2425W3VÇapraz Referans: 21R902
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
€149.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Katı Hal Rölesi
Amper25
Kasa RengiSiyah
Parmak GüvenliEvet
Giriş Gerilimi4-32 VDC
Maks. Alan sayısı Giriş Voltları32
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri25A
Maks. Alan sayısı Çıkış Voltları280
Maks. Alan sayısı Isı Emici ile Çıkış (A)25
Min. Giriş Voltları4
Min. Çıkış Voltları24
Montajyüzey
Faz3
Anahtar TürüSCR
Şu Saatte AçılıyorSıfır Çapraz
voltaj Çıkışı24 280-VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8536490080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperParmak GüvenliGiriş GerilimiMaks. Alan sayısı Çıkış AmperleriFazvoltaj ÇıkışıÜcret
CRYDOM D2425D Çift Katı Hal Röle Girişi VDC | AF6NXC 1DTH2 D2425D25Yok hayır4-15 VDC25A324 280-VAC€147.41
CRYDOM D2440D Çift Katı Hal Röle Girişi VDC | AF6NXD 1DTH3 D2440D40Yok hayır4-15 VDC40A324 280-VAC€167.13
CRYDOM H12D4825D İkili Katı Hal Röle Girişi VDC | AF6NXE 1DTH4 H12D4825D25Yok hayır4-15 VDC25A148 530-VAC€185.12
CRYDOM H12D4840D Dual Solid State Röle Girişi VDC | AF6NXF 1DTH5 H12D4840D40Yok hayır4-15 VDC40A148 530-VAC€204.17
CRYDOM CC2425W2V İkili Katı Hal Röle 280VAC 25A Sıfır | AF7JWD 21R901 CC2425W2V25Evet4-32 VDC25A324 280-VAC€148.00
CRYDOM CC2450W2V Çift Katı Hal Röle 280VAC 50A Sıfır | AF7JWF 21R903 CC2450W2V50Evet4-32 VDC50A324 280-VAC€171.29
CRYDOM CC2450W3V Çift Katı Hal Röle 280VAC 50A Sıfır | AF7JWG 21R904 CC2450W3V50Evet4-32 VDC50A324 280-VAC€177.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CRYDOM CC2425W3V Çift Katı Hal Röle 280VAC 25A Sıfır
€149.26 / Adet