Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDWIN FİLTRELERİ B161-S Tam Akışlı Yağ Filtresi Spin-on | AC2KZD 2KYA5

BALDWIN FILTERS B161-S Tam Akışlı Yağ Filtresi Döndürme

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2KZD Modeli: B161-SÇapraz Referans: 2KYA5
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
€19.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yağ Filtresi
Filtre TasarımıDöndürme
Yükseklik4 1 / 16 "
uzunluk4 1 / 16 "
Dış Çap.3.031 "
genişlik3.031 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8421230000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Araçlar en yüksek performansta çalışırken motorlarda tıkanmayı azaltmak ve gaz kilometresini iyileştirmek için tam akışlı yağlama döndürmeli filtre
  • Akışı düzenlemek ve filtrenin verimliliğini artırmak için tahliye önleyici geri valf ve 20 PSID baypas valfi içerir
  • Kirletici maddelerin etkili bir şekilde uzaklaştırılması için 12 mikron derecesine sahip filtre ortamı
  • Filtre ile motor arasında bir dış sızdırmazlık sağlayan contalar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklik+uzunlukDış Çap.genişlikÜcret
BALDWIN FİLTRELERİ BC7485 Yağ Filtresi Sıkma Açık 5 13/16 H In | AA6RMA 14R259 BC74855 13 / 16 "Yağ Filtresi5 13 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€87.22
BALDWIN FİLTRELERİ B495 Tam Akışlı Yağ Filtresi Spin-on | AC2KVN 2KXP3 B4959 15 / 16 "Yağ Filtresi9 15 / 16 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "€35.54
BALDWIN FİLTRELERİ B99 Tam Akışlı Yağ Filtresi Spin-on | AC2KVP 2KXP4 B9912 3 / 32 "Yağ Filtresi12 3 / 32 "5.375 "5.38 "€43.12
BALDWIN FİLTRELERİ BD103 Çift Akışlı Yağ Filtresi Spin-on | AC2KVU 2KXP8 BD10311 13 / 32 "Yağ Filtresi11 13 / 32 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "€86.13
BALDWIN FİLTRELERİ BD7154 Çift Akışlı Yağ Filtresi Spin-on | AC2KWH 2KXT5 BD715411 25 / 32 "Yağ Filtresi11 25 / 32 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "€101.71
BALDWIN FİLTRELER BT339 Tam Akışlı Yağ Filtresi, 7-1/8 İnç, 12 Mikron Derecelendirme, I Conta | AC2KWM 2KXT9 BT3397.125 "Yağ Filtresi7.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€15.82
BALDWIN FİLTRELERİ B35-S Tam Akışlı Yağ Filtresi Spin-on | AC2KWY 2KXV1 B35-S4 27 / 32 "Yağ Filtresi4 27 / 32 "3"3"€12.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDWIN FILTERS B161-S Tam Akışlı Yağ Filtresi Döndürme
€19.25 / Adet