BALDWIN FILTERS BF1292-O Yakıt Döndürme
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yakıt / Su Ayırıcı Filtresi |
Filtre Tasarımı | Döndürme |
Yükseklik | 6 5 / 16 " |
uzunluk | 6 5 / 16 " |
Dış Çap. | 4.156 " |
genişlik | 4.156 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 47.75 |
Gemi genişliği (cm) | 36.58 |
HS kodu | 8421230000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Filtre Tasarımı | Yükseklik | Dia İçinde. | uzunluk | Dış Çap. | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF7990 | Döndürme | 5.5 " | - | 5.5 " | 3-1 / 16 " | 3 1 / 16 " | €46.70 | ||
BF9807 | Döndürme | 4.625 " | - | 4.625 " | 2.125 " | 2.12 " | €92.02 | ||
BF9835-D | Döndürme | 5 9 / 32 " | 5 / 8 " | 5 9 / 32 " | 3.187 " | 3.187 " | €63.92 | ||
BF1223-O | Döndürme | 5 7 / 32 " | - | 5 7 / 32 " | 4.25 " | 4.25 " | €62.97 | ||
BF1348-O | Döndürme | 5" | - | 5.187 " | 4.25 " | 4.5 " | €100.90 | ||
BF1212 | Döndürme | 7.437 " | - | 7.437 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | €33.74 | ||
BF7674-D | Döndürme | 5 31 / 32 " | 21 / 32 " | 5 31 / 32 " | 3-9 / 32 " | 3 9 / 32 " | €46.79 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00