BURNDY Alüminyum Sıkıştırma Terminalleri, 2 Delik
stil | Model | Kablo Boyutu | Kablo Boyut Kodu | Renk kodu | Kalıp Kodu | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA25A7 | 1 / 0 AWG | 1 / 0 AWG | bronzlaşmak | 296 | 4.59 " | 1.03 " | €34.18 | |
B | YA26A3 | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | Zeytin | 297 | 4.78 " | 1.03 " | €52.05 | |
A | YA27A5 | 3 / 0 AWG | 3 / 0 AWG | Yakut | 467 | 5.02 " | 1.04 " | €65.82 | |
A | YA28A5 | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | Beyaz | 298 | 5.19 " | 1.17 " | €61.87 | |
A | YA29A3 | 250 kcmil | 250 kcmil | Kırmızı | 324 | 5.28 " | 1.27 " | €67.80 | |
A | YA31A3 | 350 kcmil | 350 kcmil | Kahverengi | 299 | 6.07 " | 1.52 " | €74.51 | |
A | YA32A3 | 400 kcmil | 400 kcmil | Yeşil | 472 | 6.15 " | 1.62 " | €105.76 | |
C | YA34A3 | 500 kcmil | 500 kcmil | Pembe | 300 | 6.8 " | 1.62 " | €142.20 | |
A | YA36A3 | 600 kcmil | 600 kcmil | Siyah | 473 | 7.09 " | 1.62 " | €158.38 | |
A | YA39A5 | 750 kcmil | 750 kcmil | Sarı | 936 | 7.07 " | 1.62 " | €159.29 |
Alüminyum Sıkıştırma Klemensleri, 2 Delikli
Burndy sıkıştırma terminalleri, maksimum iletkenlik, düşük direnç ve süneklik sağlamak için alüminyumdan yapılmıştır. Bu terminaller, kabloların kolay takılmasını sağlayan dahili eğimli bir kovan tasarımına sahiptir. Tellerin oksitlerine nüfuz etmek, elektriksel süreklilik sağlamak ve hava geçirmez bir bağlantı oluşturmak için fabrikada önceden doldurulmuş PENETROX ile gelirler. Bu terminaller, dayanıklı, uzun ömürlü korozyon direnci için elektro-kalay kaplamaya sahiptir. Renk kodlu uç kapakları, yabancı maddelerin konektöre girmesini ve onu kirletmesini önler ve güvenilir bir bağlantı sunar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Motor Montaj Tabanları
- Fenerler
- Etiket Aksesuarları
- Akülü Daire Testereler
- HVAC Fırçaları
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- Vinçler ve Festoon Ekipmanları
- Dağıtım Tabancaları
- Kablo yolları
- Kaldırım Kalitesi
- RIDGID Dört Tekerlekli Boru Kesici
- APPROVED VENDOR Örtülü Elektrot Sert Dolgu
- CLE-LINE Mekanik Uzunluk Matkap Ucu Setleri
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 2-8 Un
- EATON 10250T Serisi Flaşör Modülleri
- EATON HT800 Serisi Minyatür LED Ampüller
- VESTIL CS Serisi Beton Araba Durdurma Donanım Kitleri
- CCL Cam Kilitleri
- MONSTER Aynalı Raybalar
- MORSE DRUM Bağlantı Montajları