Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDWIN FİLTRELERİ BF7845 Sıralı Yakıt Filtresi | AD7JKD 4ERD6

BALDWIN FILTERS BF7845 Sıralı Yakıt Filtresi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7JKD Modeli: BF7845Çapraz Referans: 4ERD6
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
€60.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakıt Filtresi
Filtre TasarımıDöndürme
Yükseklik3 27 / 32 "
uzunluk3 27 / 32 "
Dış Çap.1-25 / 32 "
genişlik1 25 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)29.46
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)22.35
HS kodu8421230000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFiltre TasarımıYükseklikuzunlukDış Çap.genişlikÜcret
BALDWIN FİLTRELERİ BF7693 Sıralı Yakıt Süzgeci Çelik Ekran Mediameter | AC2LND 2KZT4 BF7693Çizgide4.25 "4.25 "1-29 / 32 "1 29 / 32 "€21.03
BALDWIN FİLTRELERİ BF7851 Sıralı Yakıt Filtresi | AD7JKE 4ERD7 BF7851Döndürme4 7 / 32 "4 7 / 32 "1 15 / 32 "1 15 / 32 "€12.38
BALDWIN FİLTRELERİ BF7865 Sıralı Yakıt Filtresi | AD7JKF 4ERD8 BF7865Döndürme4 7 / 32 "4 7 / 32 "1-3/16" to 1-3/8"1 3/16 - 1 3/8 "€7.23
BALDWIN FİLTRELERİ BF7849 Sıralı Yakıt Filtresi | AD7JKG 4ERD9 BF7849Döndürme3.375 "3.375 "1-27 / 32 "1 27 / 32 "€67.63
BALDWIN FİLTRELERİ BF9903-SP Yakıt/Su Ayırıcı Spin-on 9-7/32 In | AH2WVF 30HL63 BF9903-SPDöndürme9 7 / 32 "9 7 / 32 "4.25 "4.25 "€68.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDWIN FILTERS BF7845 Sıralı Yakıt Filtresi
€60.78 / Adet