Baldwin Filtreleri Bf812 | Yakıt Filtresi Elemanı/kutu tipi | 4ctu4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDWIN FİLTRELERİ BF812 Yakıt Filtresi Elemanı/kutu tipi | AD6ZJP 4CTU4

BALDWIN FILTERS BF812 Yakıt Filtresi Elemanı/kutu tipi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6ZJP Modeli: BF812Çapraz Referans: 4CTU4
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
€53.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakıt Filtresi
Filtre TasarımıDöndürme
Yükseklik5 13 / 32 "
Dia İçinde.3 / 4 "
uzunluk5 13 / 32 "
Dış Çap.3-15 / 32 "
genişlik3 15 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)37.08
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)28.19
HS kodu8421230000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukDış Çap.genişlikÜcret
BALDWIN FİLTRELERİ BF884 Yakıt Filtresi Kutu tipi 4 7/16 İnç Uzunluk | AC2XAQ 2NUD2 BF8844.437 "4.437 "3-15 / 32 "3 15 / 32 "€32.05
BALDWIN FİLTRELERİ BF838-F2 Yakıt Filtresi Elemanı/kutu tipi | AD6ZJQ 4CTU5 BF838-F22 13 / 16 "2 13 / 16 "3.437 "3.437 "€34.70
BALDWIN FİLTRELERİ BF874 Yakıt Filtresi Elemanı/kutu tipi | AD6ZJR 4CTU6 BF8743 13 / 16 "3 13 / 16 "3-15 / 32 "3 15 / 32 "€38.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDWIN FILTERS BF812 Yakıt Filtresi Elemanı/kutu tipi
€53.00 / Adet