Rotor Clip Po-62st Pa | Kaniş Tutma Halkası, Dış, 5/8 İnç Boyut, 50pk | 5ce73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROTOR KLİPSİ PO-62ST PA Kaniş Tutma Halkası, Dış, 5/8 İnç Boyut, 50Pk | AE3CRJ 5CE73

ROTOR CLIP PO-62ST PA Kaniş Tespit Halkası, Dış, 5/8 İnç Boyut, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3CRJ Modeli: PO-62ST PAÇapraz Referans: 5CE73
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
€21.80 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaniş Stili Tutma Halkası
Gümrükleme Dia. (Yayınlandı)1.030 "
BitişSiyah Fosfat
Oluk Derinliğine Uyuyor0.047 "
Groove Dia'ya uyar.0.531 "
Oluk Genişliğine Uyuyor0.056 "
Mil Çapı için.5 / 8 "
Ücretsiz kimlik0.500 "
Ücretsiz OD0.966 "
Groove Dia. Hata payı+/- 0.008 "
Yiv Genişliği Toleransı+0.006 "
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiRC51-55
Gerilme direnci150,000 psi
Kalınlık0.05 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.002 "
Tipdış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROTOR CLIP PO-62ST PA Kaniş Tespit Halkası, Dış, 5/8 İnç Boyut, 50Pk
€21.80 / paket