Baldwin Filters Bt216 Tam Akışlı Yağ Filtresi | 2kxv7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDWIN FİLTRELER BT216 Tam Akışlı Yağ Filtresi, Çevirmeli Tasarım, 23 Mikron Derecelendirme | AC2KXE 2KXV7

BALDWIN FILTERS BT216 Tam Akışlı Yağ Filtresi, Döndürme Tasarımı, 23 Mikron Derecesi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2KXE Model: BT216Çapraz Referans: 2KXV7
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
€24.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yağ Filtresi
Filtre TasarımıDöndürme
Yükseklik5 9 / 32 "
uzunluk5 9 / 32 "
Dış Çap.3.75 "
genişlik3.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8421230000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Motorlarda tıkanmayı azaltmak ve araçlar en yüksek performansta çalışırken gaz tüketimini iyileştirmek için tam akış yağ filtresi
  • Akışı düzenlemek ve filtrenin verimliliğini artırmak için geri drenaj önleyici valf ve 8 PSID baypas valfi
  • Kirletici maddelerin etkili bir şekilde uzaklaştırılması için 23 mikron dereceli filtre ortamı
  • Yakıt Filtresi Çapraz Referansı: Perkins 2654403; Fleetguard LF701; Donaldson P554403; Yağlayıcı Daha İnce PH4403

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklik+uzunlukDış Çap.genişlikÜcret
BALDWIN FİLTRELERİ BC7485 Yağ Filtresi Sıkma Açık 5 13/16 H In | AA6RMA 14R259 BC74855 13 / 16 "Yağ Filtresi5 13 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€79.26
BALDWIN FİLTRELERİ B495 Tam Akışlı Yağ Filtresi Spin-on | AC2KVN 2KXP3 B4959 15 / 16 "Yağ Filtresi9 15 / 16 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "€36.44
BALDWIN FİLTRELERİ B99 Tam Akışlı Yağ Filtresi Spin-on | AC2KVP 2KXP4 B9912 3 / 32 "Yağ Filtresi12 3 / 32 "5.375 "5.38 "€43.12
BALDWIN FİLTRELERİ BD103 Çift Akışlı Yağ Filtresi Spin-on | AC2KVU 2KXP8 BD10311 13 / 32 "Yağ Filtresi11 13 / 32 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "€86.13
BALDWIN FİLTRELERİ BD7154 Çift Akışlı Yağ Filtresi Spin-on | AC2KWH 2KXT5 BD715411 25 / 32 "Yağ Filtresi11 25 / 32 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "€101.71
BALDWIN FİLTRELER BT339 Tam Akışlı Yağ Filtresi, 7-1/8 İnç, 12 Mikron Derecelendirme, I Conta | AC2KWM 2KXT9 BT3397.125 "Yağ Filtresi7.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€15.20
BALDWIN FİLTRELERİ B35-S Tam Akışlı Yağ Filtresi Spin-on | AC2KWY 2KXV1 B35-S4 27 / 32 "Yağ Filtresi4 27 / 32 "3"3"€12.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDWIN FILTERS BT216 Tam Akışlı Yağ Filtresi, Döndürme Tasarımı, 23 Mikron Derecesi
€24.89 / Adet