DUTTON-LAINSON DL Serisi Cırcırlı El Vinçi
Dutton-Lainson DL Serisi cırcırlı el vinçleri, hassas ve güvenilir manuel kaldırma ve çekme aletleri için uygundur; denizcilik, tarım ve inşaat gibi endüstrilerde ağır yüklerin taşınmasına, kargonun emniyete alınmasına ve ekipmanların gerdirilmesine olanak tanır.
stil | Model | Çerçeve rengi | Çerçeve Finish | Dişli Oranı | Sap uzunluğu | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DL1800A | Bakır Bronz Metalik | Elektrostatik toz boyalı | 10.3: 1, 5.4: 1 | 9.5 " | 6.875 " | 8.125 " | 6.5 " | €117.92 | |
B | DL1402A | Bakır Bronz Metalik | Elektrostatik toz boyalı | 4.4:1 | 9.5 " | 5 9 / 16 " | 7 1 / 16 " | 5.75 " | €61.77 | |
C | DL2500AB | Bakır Bronz Metalik | Elektrostatik toz boyalı | 17.3: 1, 5.4: 1 | 9.5 " | 7.5 " | 9.5 " | 6.5 " | €161.79 | |
D | DL900A | Gümüş | Çinko kaplamalı | 3.2:1 | 7" | 4" | 5.125 " | 5.25 " | €38.13 |
DL Serisi Cırcırlı El Vinçi
Dutton-Lainson çekme düz dişli el vinçleri, yüklerin römorklarda ve taşıyıcılarda yatay olarak kaydırılması için kullanılır. Bu çelik el vinçleri, korozyona karşı koruma için toz kaplı bir çerçeveye sahiptir ve maksimum 2500 lb tutma kapasitesine sahiptir. Hızlı çalışma için cırcırlı hareket kolu, rahatlık ve kolay çekme için lastik tutma yeri ile donatılmıştır. Çinko kaplamalı olarak da mevcut olan bu el vinçlerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Çalışma Mekanizması
- Vinci sabit bir montaj yüzeyine veya yapısına güvenli bir şekilde bağlayarak başlayın. Çalışma sırasında stabiliteyi sağlamak için vinç sıkıca sabitlenmelidir.
- Bir yükü kaldırmak veya çekmek için operatör, kolu istenen yöne çevirerek mandal mekanizmasını devreye alır. Kolun saat yönünde döndürülmesi tipik olarak kabloyu veya kayışı vinç tamburuna sararak yükü yükseltir. Tersine, saat yönünün tersine çevirmek yükün kontrollü olarak indirilmesine veya çekilmesine olanak sağlar.
Özellikler
- Zorlu uygulamalarda yapısal sağlamlık ve uzun ömür sağlayan çelik bir çerçeveye sahiptirler.
- Bu Dutton-Lainson DL Serisi 2500 lb cırcırlı el vinçleri, yük yönetimindeki hassasiyeti ve gücüyle bilinen bir düz dişli mekanizmasıyla donatılmıştır.
- Korozyona ve çevresel aşınmaya karşı direnci artıran koruyucu toz kaplamalı ve çinko kaplamalı kaplamayla birlikte gelirler.
- Bu çelik mandallı hareketli kollar, ağır yüklerle uğraşırken bile verimli çalışma için güvenli ve ergonomik bir tutuş sağlar.
Sık Sorulan Sorular
Bu Dutton-Lainson DL Serisi 2500 lb cırcırlı el vinçlerinin temizliği ve bakımı nasıl yapılır?
Temizleme, kir ve döküntüleri gidermek için vincin temiz bir bez ve yumuşak bir solventle silinmesini içerir. Düzgün çalışmayı sağlamak için hareketli parçaları düzenli olarak yağlayın. Performansı korumak için aşınmış bileşenleri derhal değiştirerek aşınma ve hasar olup olmadığını kontrol edin.
Uygulamam için doğru vinçleri seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?
Gereken maksimum yük kapasitesini, yük tipini (kaldırma veya çekme) ve montaj yerini göz önünde bulundurun. Kullanım amacınızla uyumlu olduğundan emin olun ve özel uygulamanıza yönelik güvenlik standartlarını karşıladığını doğrulayın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Enstrüman Kombinasyon Kiti
- Fren Motorları
- Tekerlek Tork Prizleri
- Daldırma Kuyuları
- Arc Flash Giyim Aksesuarları
- Sıhhi Tesisat Ekipmanları
- Mıknatıslar ve Manyetik Şeritler
- Otomotiv Mekanik
- Fişler ve Prizler
- Hidrolik Filtrasyon
- STREAMLIGHT Silah Üstü Fenerler
- 3M 8 AWG Halka Terminali
- APPROVED VENDOR Kelebek Damperi Geçmeli
- HYDE Endüstriyel El Bıçakları
- BANJO FITTINGS Başak Vana
- DIXON Boru ve Boru Kelepçeleri
- THERMO FISHER SCIENTIFIC Su Geçirmez pH Test Cihazı, LCD Ekran
- UNISTRUT Arabalı Ray Askısı
- LINN GEAR Düz Dişliler, 2 Çaplı Hatve
- GASTON MILLE Fırtına Güvenlik Ayakkabısı