Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDWIN FİLTRELER BT8880-MPG Hidrolik Filtre Spn-on/maksimum Performanslı Cam | AD7JJL 4ERA8

BALDWIN FILTERS BT8880-MPG Hidrolik Filtre Spn-on/maksimum Performans Camı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7JJL Modeli: BT8880-MPGÇapraz Referans: 4ERA8

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€138.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Filtre TasarımıDöndürme
Yükseklik7.75 "
uzunluk7.75 "
Dış Çap.4-23 / 32 "
genişlik4 23 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.62
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)42.06
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukDış Çap.genişlikÜcret
BALDWIN FİLTRELERİ BT9433 Hidrolik Spin-on | AA3TDK 11U563 BT94339 17 / 32 "9 17 / 32 "3-3 / 34 "3 3 / 34 "€158.55
BALDWIN FİLTRELERİ BT9436-MPG Hidrolik Filtre Döndürme 6 1/8 H In | AA6RMB 14R260 BT9436-MPG6.125 "6.125 "3.75 "3.75 "€130.24
BALDWIN FİLTRELER BT839-10 Hidrolik Filtre, Döndürmeli Tasarım, 5-13/32 İnç Uzunluk | AC2KWU 2KXU6 BT839-105 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€15.97
BALDWIN FİLTRELERİ BT287-10 Hidrolik Filtre Spin-on | AC2KYB 2KXX9 BT287-107"7"5.031 "5.031 "€41.03
BALDWIN FİLTRELERİ BT259 Tam akışlı Yağlama/hidrolik Spin-on | AC2KYF 2KXY4 BT2595 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€14.24
BALDWIN FİLTRELERİ B236 Yağlama/hidrolik Filtre Tam Akış Spin-on | AC2KYR 2KXZ5 B2368.125 "8.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€26.67
BALDWIN FİLTRELER BT839 Hidrolik Filtre, Çevirmeli Tasarım, 12 Mikron Derecelendirme | AC2KZE 2KYA6 BT8395 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€16.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDWIN FILTERS BT8880-MPG Hidrolik Filtre Spn-on/maksimum Performans Camı
€138.90 / Adet