<span Class='notranslate'>Baldwin Filters </span> Ll1690-fn | Long Life Air Fltr Lgth 10 11/32 In | 3xuk5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDWIN FILTERS LL1690-FN Long Life Air Filter Length 10 11/32 In | AD3BYK 3XUK5

BALDWIN FILTERS LL1690-FN Long Life Air Filter Length 10 11/32 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3BYK Modeli: LL1690-FNÇapraz Referans: 3XUK5
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
€43.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Filtresi Elemanı
Hava Filtresi TasarımıYalnızca Öğe
Yükseklik10 11 / 32 "
uzunluk10 11 / 32 "
Dış Çap.4-3 / 32 "
genişlik4 3 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)28.96
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8421310000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İlave Özellikler: Uzun Ömürlü Dış Hava Filtresi Elemanı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukDış Çap.genişlikÜcret
BALDWIN FILTERS LL1667-FN Hava Filtresi Elemanı/uzun Ömürlü Dış | AC2WVP 2NTK9 LL1667-FN11.5 "11.5 "5.187 "5.187 "€54.39
BALDWIN FILTERS LL1846 Hava Filtresi Elemanı/uzun Ömürlü Dış | AC2WVR 2NTL2 LL184618.5 "18.5 "12.125 "12.12 "€130.71
BALDWIN FILTERS LL1884 Hava Filtresi Elemanı/uzun Ömürlü Dış | AC2WVV 2NTL6 LL188413.5 "13.5 "9-7 / 32 "9 7 / 32 "€162.20
BALDWIN FILTERS LL1885 Hava Filtresi Elemanı/uzun Ömürlü Dış | AC2WVW 2NTL7 LL188516.5 "16.5 "11.125 "11.125 "€113.01
BALDWIN FILTERS LL2360FN Hava Filtresi Elemanı/uzun Ömürlü Dış | AC2WWH 2NTP1 LL2360FN15.375 "15.375 "5.25 "5.25 "€106.68
BALDWIN FILTERS LL2418FN Hava Filtresi Elemanı/uzun Ömürlü Dış | AC2WWL 2NTP4 LL2418FN15 5 / 16 "15 5 / 16 "6-3 / 32 "6 3 / 32 "€90.73
BALDWIN FILTERS LL2685 Hava Filtresi Elemanı/uzun Ömürlü 16 İnç Uzunluk | AC2XBK 2NUF4 LL268516 "16 "13-13 / 16 "13 13 / 16 "€167.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDWIN FILTERS LL1690-FN Long Life Air Filter Length 10 11/32 In
€43.44 / Adet