BALDWIN FILTERS P7007 Yağ Filtresi Elemanı
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yağlama Filtresi Elemanı |
Filtre Tasarımı | Yalnızca Öğe |
Yükseklik | 7 3 / 32 " |
Dia İçinde. | 4-21 / 32 " |
uzunluk | 7 3 / 32 " |
Dış Çap. | 7.625 " |
genişlik | 7.625 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 46.23 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.69 |
Gemi genişliği (cm) | 46.23 |
HS kodu | 8421230000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Filtre Tasarımı | Yükseklik | Dia İçinde. | + | uzunluk | Dış Çap. | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P7489 | Yalnızca Öğe | 4.187 " | 5/16 "ve 13/16" | Yağlama Filtresi Elemanı | 4.187 " | 2.25 " | 2.25 " | €16.76 | ||
P7488 | Yalnızca Öğe | 4.031 " | 1-11 / 16 " | Yağlama Filtresi Elemanı | 4.031 " | 3-9 / 32 " | 3 9 / 32 " | €22.07 | ||
P7490 | Yalnızca Öğe | 2 1 / 5 " | 17 / 32 " | Yağlama Filtresi Elemanı | 2.187 " | 1-23 / 32 " | 2 3 / 5 " | €23.33 | ||
PT670 | Döndürme | 9 9 / 32 " | 1.593 | Yağlama Filtresi Elemanı | 9 9 / 32 " | 3-15 / 16 " | 3 15 / 16 " | €20.16 | ||
P7235 | Yalnızca Öğe | 6 11 / 16 " | 3/8" and 1-9/16" | Yağlama Filtresi Elemanı | 6 11 / 16 " | 3.25 " | 3.25 " | €49.89 | ||
BC110 | Yalnızca Öğe | 4.5 " | 9/16 "ve 5/8" | Santrifüj Yağlama Elemanı | 4.5 " | 3-27 / 32 " | 3 27 / 32 " | €40.39 | ||
P20-HD | Yalnızca Öğe | 9 1 / 16 " | 1.5 " | Yağlama Filtresi Elemanı | 9 1 / 16 " | 4.437 " | 4.437 " | €23.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00