General Electric Thqp220 | Fiş İnç Devre Kesici 20a 2p 10ka 240v | 6axw1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK THQP220 Fiş İnç Devre Kesici 20a 2p 10ka 240v | AE7WLG 6AXW1

GENERAL ELECTRIC THQP220 Fişli İnç Devre Kesici 20a 2p 10ka 240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7WLG Modeli: THQP220Çapraz Referans: 6AXW1

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€26.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesiciyi Takın
AC Voltaj Derecesi120 / 240 VAC
Amper20
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik2.38 "
GTIN00783164085723
uzunluk3.28 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu4 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
Kutup sayısı2
Terminal bağlantısıTemmuz
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)8.57
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536200020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperMin. Tel BoyutuKutup sayısıGerilimgenişlikÜcret
GENEL ELEKTRİK THQP120 Fiş İnç Devre Kesici 20a 1p 10ka 240v | AE7WLF 6AXV3 THQP1202014 AWG1-0.5 "€9.02
GENEL ELEKTRİK THQP230 Fiş İnç Devre Kesici 30a 2p 10ka 240v | AE7WLH 6AXW3 THQP230308 AWG2-1"€26.31
GENEL ELEKTRİK THQP115 Fişli Devre Kesici Thqp 15 Amp 120vac 1p 10kaic@120v | AG8WCM THQP11515A-1120V-€9.02
GENEL ELEKTRİK THQP125 Fişli Devre Kesici Thqp 25 Amp 120vac 1p 10kaic@120v | AG8WCN THQP12525A-1120V-€12.24
GENEL ELEKTRİK THQP150 Geçmeli Devre Kesici, THQP, 50 A, 120 VAC, 1P, 10 kAIC@120V | AG8WCP THQP15050A-1120V-€9.02
GENEL ELEKTRİK THQP215 Fişli Devre Kesici Thqp 15 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8WCQ THQP21515A-2240V-€26.31
GENEL ELEKTRİK THQP225 Fişli Devre Kesici Thqp 25 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8WCR THQP22525A-2240V-€27.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC THQP220 Fişli İnç Devre Kesici 20a 2p 10ka 240v
€26.31 / Adet