Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDWIN FİLTRELERİ P7308 Yağ Filtresi Elemanı | AE2RQK 4ZEX8

BALDWIN FILTERS P7308 Yağ Filtresi Elemanı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2RQK Model: P7308Çapraz Referans: 4ZEX8

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€15.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yağlama Filtresi Elemanı
Filtre TasarımıYalnızca Öğe
Yükseklik6.031 "
Dia İçinde.21 / 32 "
uzunluk6.031 "
Dış Çap.2-17 / 32 "
genişlik2 17 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)33.78
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)25.91
HS kodu8421230000
Menşe ÜlkesiAT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFiltre TasarımıYükseklikDia İçinde.+uzunlukDış Çap.genişlikÜcret
BALDWIN FİLTRELERİ P7489 Yağ Filtresi Elemanı 4 3/16 H Giriş | AA6PWG 14M076 P7489Yalnızca Öğe4.187 "5/16 "ve 13/16"Yağlama Filtresi Elemanı4.187 "2.25 "2.25 "€16.76
BALDWIN FİLTRELERİ P7488 Yağ Filtresi Elemanı 4 1/32 H Giriş | AA6PWH 14M077 P7488Yalnızca Öğe4.031 "1-11 / 16 "Yağlama Filtresi Elemanı4.031 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "€22.07
BALDWIN FİLTRELERİ P7490 Yağ Filtresi Elemanı | AB6RYL 22D122 P7490Yalnızca Öğe2 1 / 5 "17 / 32 "Yağlama Filtresi Elemanı2.187 "1-23 / 32 "2 3 / 5 "€23.33
BALDWIN FILTERS PT670 Yağlama/hidrolik Filtre Elemanı/tam akış | AC2KXB 2KXV4 PT670Döndürme9 9 / 32 "1.593Yağlama Filtresi Elemanı9 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€20.16
BALDWIN FİLTRELERİ P7235 Yağ Filtresi Elemanı | AC2KXJ 2KXW2 P7235Yalnızca Öğe6 11 / 16 "3/8" and 1-9/16"Yağlama Filtresi Elemanı6 11 / 16 "3.25 "3.25 "€49.89
BALDWIN FİLTRELERİ BC110 Baypas Yağ Filtresi Elemanı/santrifüj | AC2KYH 2KXY6 BC110Yalnızca Öğe4.5 "9/16 "ve 5/8"Santrifüj Yağlama Elemanı4.5 "3-27 / 32 "3 27 / 32 "€40.39
BALDWIN FİLTRELERİ P20-HD Tam Akışlı Yağ Filtresi Elemanı | AC2KYU 2KXZ7 P20-HDYalnızca Öğe9 1 / 16 "1.5 "Yağlama Filtresi Elemanı9 1 / 16 "4.437 "4.437 "€23.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDWIN FILTERS P7308 Yağ Filtresi Elemanı
€15.29 / Adet