BALDWIN FILTERS PT376 Şanzıman Filtre Elemanı
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şanzıman Filtresi |
Filtre Tasarımı | Döndürme |
Yükseklik | 9.187 " |
Dia İçinde. | 2.25 " |
uzunluk | 9.187 " |
Dış Çap. | 4.5 " |
genişlik | 4.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.61 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.77 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.65 |
Gemi genişliği (cm) | 36.58 |
HS kodu | 8421290065 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Filtre Tasarımı | Yükseklik | Dia İçinde. | uzunluk | Dış Çap. | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT385 | - | 9 1 / 16 " | 1.5 " | 9 1 / 16 " | 4.437 " | 4.437 " | €24.65 | ||
PT549 | Döndürme | 5 11 / 16 " | 1.187 " | 5 11 / 16 " | 3.437 " | 3.437 " | €17.05 | ||
PT275 | Döndürme | 9 1 / 16 " | 1 / 2 " | 9 1 / 16 " | 4-17 / 32 " | 4 17 / 32 " | €27.80 | ||
PT265 | Döndürme | 7 23 / 32 " | 1-1 / 16 " | 7 23 / 32 " | 3" | 3" | €53.09 | ||
PT461 | Döndürme | 4.187 " | 1.031 " | 4.187 " | 1-11 / 16 " | 1 11 / 16 " | €42.36 | ||
S16-1 | Döndürme | 8.437 " | 1.187 " | 8.437 " | 2.875 " | 2.875 " | €79.84 | ||
P198 | Döndürme | 6 15 / 16 " | 2" | 6 15 / 16 " | 3.5 " | 3.5 " | €30.46 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00