BALDWIN FILTERS PT418 Hidrolik Filtre Elemanı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Eleman |
Filtre Tasarımı | Döndürme |
Yükseklik | 15 3 / 32 " |
Dia İçinde. | 5.5 " |
uzunluk | 15 3 / 32 " |
Dış Çap. | 6.5 " |
genişlik | 6.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 43.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.94 |
Gemi genişliği (cm) | 43.94 |
HS kodu | 8421290065 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Filtre Tasarımı | Yükseklik | Dia İçinde. | + | uzunluk | Dış Çap. | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT9423 | Döndürme | 4.031 " | 5 / 8 " | Hidrolik Eleman | 4.031 " | 2-5 / 16 " | 2 5 / 16 " | €104.62 | ||
PT9434 | Döndürme | 7.375 " | 1.187 " | Hidrolik Eleman | 7.375 " | 2-11 / 32 " | 2 11 / 32 " | €156.22 | ||
PT9435-MPG | Döndürme | 4.5 " | 29 / 32 " | Hidrolik Eleman | 4 15 / 32 " | 2-3 / 32 " | 3" | €109.52 | ||
PT83 | Döndürme | 11 " | 3-11 / 32 " | Hidrolik Eleman | 11 " | 5-1 / 16 " | 5 1 / 16 " | €42.34 | ||
PT98-10 | Döndürme | 9" | 3-15 / 16 " | Hidrolik Eleman | 9" | 6-25 / 32 " | 6 25 / 32 " | €37.72 | ||
PT707-HD10 | Döndürme | 9 9 / 32 " | 1.593 | Hidrolik Eleman | 9 9 / 32 " | 3-15 / 16 " | 3 15 / 16 " | €29.35 | ||
PT483 | Döndürme | 17 23 / 32 " | 4-11 / 32 " | Hidrolik Eleman | 17 23 / 32 " | 5-29 / 32 " | 5 29 / 32 " | €90.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00