Baldwin Filters Pt9240 | Hidrolik Filtre Elemanı | 4zfh5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDWIN FİLTRELERİ PT9240 Hidrolik Filtre Elemanı | AE2RUK 4ZFH5

BALDWIN FILTERS PT9240 Hidrolik Filtre Elemanı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2RUK Modeli: PT9240Çapraz Referans: 4ZFH5

İle alın Mayıs 10, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€46.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Eleman
Filtre TasarımıDöndürme
Yükseklik2 31 / 32 "
Dia İçinde.29 / 32 "
uzunluk2 31 / 32 "
Dış Çap.2-1 / 16 "
genişlik2 1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFiltre TasarımıYükseklikDia İçinde.+uzunlukDış Çap.genişlikÜcret
BALDWIN FİLTRELERİ PT9423 Hidrolik Eleman | AA3TDP 11U567 PT9423Döndürme4.031 "5 / 8 "Hidrolik Eleman4.031 "2-5 / 16 "2 5 / 16 "€104.62
BALDWIN FİLTRELERİ PT9434 Hidrolik Filtre Elemanı 7 3/8 H Giriş | AA6RLX 14R256 PT9434Döndürme7.375 "1.187 "Hidrolik Eleman7.375 "2-11 / 32 "2 11 / 32 "€156.22
BALDWIN FİLTRELERİ PT9435-MPG Hidrolik Filtre Spin-on | AB6RYM 22D123 PT9435-MPGDöndürme4.5 "29 / 32 "Hidrolik Eleman4 15 / 32 "2-3 / 32 "3"€109.52
BALDWIN FİLTRELERİ PT83 Hidrolik Filtre Elemanı | AC2LDB2KYN1 PT83Döndürme11 "3-11 / 32 "Hidrolik Eleman11 "5-1 / 16 "5 1 / 16 "€42.34
BALDWIN FİLTRELER PT98-10 Hidrolik Filtre Elemanı, 45 Mikron Derecelendirme, Yuvarlak | AC2LGV 2KYZ9 PT98-10Döndürme9"3-15 / 16 "Hidrolik Eleman9"6-25 / 32 "6 25 / 32 "€37.72
BALDWIN FİLTRELERİ PT707-HD10 Hidrolik Filtre Elemanı | AC2LHF 2KZB1 PT707-HD10Döndürme9 9 / 32 "1.593Hidrolik Eleman9 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€29.35
BALDWIN FİLTRELERİ PT483 Hidrolik Filtre Elemanı | AC2LQH 2KZZ4 PT483Döndürme17 23 / 32 "4-11 / 32 "Hidrolik Eleman17 23 / 32 "5-29 / 32 "5 29 / 32 "€90.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDWIN FILTERS PT9240 Hidrolik Filtre Elemanı
€46.66 / Adet