Enerpac Slld21 | Mafsallı Kelepçe, 500 Lbs Kuvvet, Çift Etkili, Sola Dönme, Alt Flanş | 5uwu9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC SLLD21 Döner Kelepçe, 500 lbs Kuvvet, Çift Etkili, Sola Dönüşlü, Alt Flanş | AE6TDD 5UWU9

ENERPAC SLLD21 Döner Kelepçe, 500 lbs Kuvvet, Çift Etkili, Sola Dönen, Alt Flanş

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6TDD Modeli: SLLD21Çapraz Referans: 5UWU9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,094.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelepçe Kolu
Sıkma Kuvveti500 lbs.
Sıkıştırma İnme0.32 "
Silindir Etkin Alan Kelepçesi0.12 metrekare inç
Silindir Etkili Alanı Ayırma0.24 metrekare inç
Silindir Dönüş TipiÇift Etkili
Boyut A4.41 "
Boyut C3.13 "
Boyut C13.78 "
Boyut D1.1 "
Boyut D11.86 "
Boyut D21.77 "
Boyut F0.39 "
Boyut GSAE # 2
Boyut H0.54 "
Boyut K0.63 "
Boyut N0.61 "
Boyut P0.97 "
Boyut Q1/4 "-20 UNC
Boyut S0.825 "
Boyut T1.22 "
Boyut U1.58 "
Boyut V0.23 "
Boyut X0.714 "
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Yağ akışı12 metreküp in./dk.
Maks. İşletme basıncı5000 psi
dak. İşletme basıncı500 psi
Montaj Dişi Boyutu# 10-32
Montaj Dişi TipiKaba
Montaj TipiAlt Flanş
Cıvata Sayısı3
Yağ Kapasitesi Sıkıştırılmış0.08 cu. içinde.
Yağ Kapasitesi Kelepçesiz0.15 cu. içinde.
rotasyonSol
Inme0.65 "
Salınım Açısı30 Derece, 60 Derece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8412210030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Etkili Alan Kenetlenmemiş (0.24 sq. İnç)
  • Dönüş Açısı (90 Derece)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut C1Sıkma KuvvetiSıkıştırma İnmeBoyut DBoyut D1Boyut D2Boyut FBoyut GÜcret
ENERPAC SLLS21 Döner Kelepçe, 475 lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sola Dönme, Alt Flanş | AE6TCX 5UWU3 SLLS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,075.83
ENERPAC SLLS51 Döner Kelepçe, 1100 lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sola Dönme, Alt Flanş | AE6TCY 5UWU4 SLLS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,047.55
ENERPAC SLLS121 Döner Kelepçe, 2400 lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sola Dönme, Alt Flanş | AE6TCZ 5UWU5 SLLS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,140.52
ENERPAC SLLD51 Döner Kelepçe, 1250 lbs Kuvvet, Çift Etkili, Sola Dönüşlü, Alt Flanş | AE6TDE 5UWX0 SLLD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,056.16
ENERPAC SLLD121 Döner Kelepçe, 2600 lbs Kuvvet, Çift Etkili, Sola Dönme, Alt Flanş | AE6TDF 5UWX1 SLLD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,217.75
ENERPAC SLLD351 Döner Kelepçe, 7600 lbs Kuvvet, Çift Etkili, Sola Dönüşlü, Alt Flanş | AF8KTD 26VZ43 SLLD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 4€1,943.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC SLLD21 Döner Kelepçe, 500 lbs Kuvvet, Çift Etkili, Sola Dönen, Alt Flanş
€1,094.55 / Adet