Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDWIN FILTERS PT9441-MPG Hydraulic Filter 6-25/32 x 9-1/16 Inch | AJ2GJN 49T315

BALDWIN FILTERS PT9441-MPG Hidrolik Filtre 6-25/32 x 9-1/16 İnç

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AJ2GJN Modeli: PT9441-MPGÇapraz Referans: 49T315
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
€223.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Eleman
Filtre TasarımıYalnızca Öğe
Yükseklik9 1 / 16 "
Dia İçinde.3-15 / 16 "
uzunluk9 1 / 16 "
Dış Çap.6-25 / 32 "
genişlik6 25 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.62
Gemi yüksekliği (cm)25.15
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)18.03
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Akışkan Tipi: Hidrolik
  • Mikron Değerlendirmesi: 5
  • Özellikler: Maximum Performance Glass Hydraulic Element

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFiltre TasarımıYükseklikDia İçinde.+uzunlukDış Çap.genişlikÜcret
BALDWIN FİLTRELERİ PT9423 Hidrolik Eleman | AA3TDP 11U567 PT9423Döndürme4.031 "5 / 8 "Hidrolik Eleman4.031 "2-5 / 16 "2 5 / 16 "€104.62
BALDWIN FİLTRELERİ PT9434 Hidrolik Filtre Elemanı 7 3/8 H Giriş | AA6RLX 14R256 PT9434Döndürme7.375 "1.187 "Hidrolik Eleman7.375 "2-11 / 32 "2 11 / 32 "€156.22
BALDWIN FİLTRELERİ PT9435-MPG Hidrolik Filtre Spin-on | AB6RYM 22D123 PT9435-MPGDöndürme4.5 "29 / 32 "Hidrolik Eleman4 15 / 32 "2-3 / 32 "3"€109.52
BALDWIN FİLTRELERİ PT83 Hidrolik Filtre Elemanı | AC2LDB2KYN1 PT83Döndürme11 "3-11 / 32 "Hidrolik Eleman11 "5-1 / 16 "5 1 / 16 "€42.34
BALDWIN FİLTRELER PT98-10 Hidrolik Filtre Elemanı, 45 Mikron Derecelendirme, Yuvarlak | AC2LGV 2KYZ9 PT98-10Döndürme9"3-15 / 16 "Hidrolik Eleman9"6-25 / 32 "6 25 / 32 "€37.72
BALDWIN FİLTRELERİ PT707-HD10 Hidrolik Filtre Elemanı | AC2LHF 2KZB1 PT707-HD10Döndürme9 9 / 32 "1.593Hidrolik Eleman9 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€29.35
BALDWIN FİLTRELERİ PT483 Hidrolik Filtre Elemanı | AC2LQH 2KZZ4 PT483Döndürme17 23 / 32 "4-11 / 32 "Hidrolik Eleman17 23 / 32 "5-29 / 32 "5 29 / 32 "€90.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDWIN FILTERS PT9441-MPG Hidrolik Filtre 6-25/32 x 9-1/16 İnç
€223.29 / Adet