Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDWIN FILTERS RS3505 Air Filter Element/radial Seal Inner | AC2LJJ 2KZE2

BALDWIN FILTERS RS3505 Hava Filtresi Elemanı/radyal Conta İç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2LJJ Model: RS3505Çapraz Referans: 2KZE2

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€70.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Filtresi Elemanı
Hava Filtresi TasarımıRadyal
Yükseklik12.625 "
uzunluk12.625 "
Dış Çap.5.875 "
genişlik5.875 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)34.29
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu8421310000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Inner Air Filter

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava Filtresi TasarımıYükseklik+uzunlukDış Çap.genişlikÜcret
BALDWIN FİLTRELERİ RS5506 Hava Elemanı | AA3TDQ 11U568 RS5506Yalnızca Öğe18 "Hava Filtresi Elemanı18 "10 "10 "€204.44
BALDWIN FİLTRELERİ RS5508 Hava Filtresi Elemanı 20-13/16 H Giriş | AA6RLZ 14R258 RS5508Yalnızca Öğe20 13 / 16 "Hava Filtresi Elemanı20 13 / 16 "10.59310.593€553.56
BALDWIN FİLTRELERİ RS4445 Hava Elemanı Radyal Conta | AB6RYF 22D117 RS4445Yalnızca Öğe, Radyal11.5 "Hava Filtresi Elemanı6 3 / 5 "5-31 / 32 "6.5 "€30.14
BALDWIN FİLTRELERİ RS5510 Hava Elemanı Radyal Conta İç | AB6RYK 22D121 RS5510Yalnızca Öğe, Radyal21 "Hava Filtresi Elemanı7.5 "7.156 "7 5 / 7 "€108.60
BALDWIN FİLTRELERİ RS5509 Hava Elemanı Radyal Conta | AB6RYR 22D127 RS5509Yalnızca Öğe, Radyal21.5 "Hava Filtresi Elemanı13 "12-3 / 32 "13 "€225.42
BALDWIN FİLTRELERİ RS5559 Hava Elemanı Radyal Conta İç | AB6RYT 22D128 RS5559Yalnızca Öğe, Radyal17 1 / 3 "Hava Filtresi Elemanı6 3 / 5 "5.5 "6.5 "€68.17
BALDWIN FİLTRELERİ RS5470 Hava Elemanı Radyal Conta Dış | AB6RYW 22D131 RS5470Yalnızca Öğe, Radyal25.5 "Hava Filtresi Elemanı13 2 / 5 "11-11 / 16 "13.25 "€231.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDWIN FILTERS RS3505 Hava Filtresi Elemanı/radyal Conta İç
€70.04 / Adet