BALDWIN FILTERS RS5506 Air Element
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Filtresi Elemanı |
Hava Filtresi Tasarımı | Yalnızca Öğe |
Yükseklik | 18 " |
uzunluk | 18 " |
Dış Çap. | 10 " |
genişlik | 10 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.74 |
Gemi yüksekliği (cm) | 49.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 29.72 |
Gemi genişliği (cm) | 29.72 |
HS kodu | 8421310000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Hava Filtresi Tasarımı | Yükseklik | + | uzunluk | Dış Çap. | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS5508 | Yalnızca Öğe | 20 13 / 16 " | Hava Filtresi Elemanı | 20 13 / 16 " | 10.593 | 10.593 | €553.56 | ||
RS4445 | Yalnızca Öğe, Radyal | 11.5 " | Hava Filtresi Elemanı | 6 3 / 5 " | 5-31 / 32 " | 6.5 " | €25.96 | ||
RS5510 | Yalnızca Öğe, Radyal | 21 " | Hava Filtresi Elemanı | 7.5 " | 7.156 " | 7 5 / 7 " | €96.00 | ||
RS5509 | Yalnızca Öğe, Radyal | 21.5 " | Hava Filtresi Elemanı | 13 " | 12-3 / 32 " | 13 " | €203.79 | ||
RS5559 | Yalnızca Öğe, Radyal | 17 1 / 3 " | Hava Filtresi Elemanı | 6 3 / 5 " | 5.5 " | 6.5 " | €61.77 | ||
RS5470 | Yalnızca Öğe, Radyal | 25.5 " | Hava Filtresi Elemanı | 13 2 / 5 " | 11-11 / 16 " | 13.25 " | €204.47 | ||
RS5472 | Yalnızca Öğe, Radyal | 25.5 " | Hava Filtresi Elemanı | 13 2 / 5 " | 12-23 / 32 " | 13.25 " | €410.66 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00