BALLYMORE MR-28-AC Kişisel Kaldırma İtmeli 500 Lb. Yük Kapağı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Personel Kaldırma |
Taban Uzunluğu | 75 " |
Taban Genişliği | 32 " |
Tekerlek Çapı | 8" |
tekerler | (2) Döndürme, (2) Sert |
sürücü | İtip kakmak |
Genişletilmiş Uzunluk | 75 " |
Genişletilmiş Genişlik | 76 " |
Küpeşte Yüksekliği | 42 " |
Yükleme kapasitesi | 500 lb |
Toplam yükseklik | 408 " |
Uzunluk | 75 " |
toplam Genişlik | 32 " |
Platform Derinliği | 28 " |
Platform Yüksekliği | 6 '10 "- 28' 0" |
Platform Genişliği | 36 " |
Güç Kaynağı | 120 VAC Güç |
Geri Çekilmiş Uzunluk | 75 " |
Geri Çekilmiş Genişlik | 44 " |
Adım Derinliği | 3" |
Adım Genişliği | 18 " |
Katlanmış Yükseklik | 84 " |
Çalışma Yüksekliği | 34 ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 639 |
Gemi yüksekliği (cm) | 213.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 210.82 |
Gemi genişliği (cm) | 83.82 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Toplam yükseklik | Platform Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
MR-20-AC | Personel Kaldırma | 300 " | 6 '4 "- 19' 3" | €17,507.11 | TEKLİF TALEBİ
| |
MR-15-AC | Personel Kaldırma | 252 " | 6 '4 "- 15' 0" | €14,177.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
MR-24-AC | Personel Kaldırma | 360 " | 6 '7 "- 23' 8" | €21,240.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
BL-315 | Teleskopik Asansör | - | - | €6,198.77 | ||
ASİ-10 | Personel Kaldırma | - | - | €29,440.39 | ||
BMML-9 | pil | - | - | €11,362.06 | ||
MR-24-DC | Personel Kaldırma | - | - | €21,106.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00