BALLYMORE SEP4-2472 Rulo Çalışma Platformu Çelik Tekli 40 In.h
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rolling Çalışma Platformu |
Temel Derinlik | 90 " |
Taban Uzunluğu | 90 " |
Taban Genişliği | 33 " |
Alt genişlik | 33 " |
Tırmanma açısı | 59 Dereceleri |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
Küpeşte Yüksekliği | 36 " |
Yükleme kapasitesi | 800 lb |
Malzeme | Çelik |
Korkuluk Sayısı | 3 |
Bacak Sayısı | 2 |
Adım Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 79 " |
Platform Derinliği | 72 " |
Platform Yüksekliği | 40 " |
Platform Uzunluğu | 72 " |
Platform Stili | Tek Erişim |
Platform Genişliği | 24 " |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Genişliği | 24 " |
Yürümek | tırtıklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 105.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 266.7 |
Gemi genişliği (cm) | 99.06 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Temel Derinlik | Taban Uzunluğu | Platform Derinliği | Platform Yüksekliği | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Adım Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP3-3672 | 69 " | 84 " | 84 " | 72 " | 30 " | 72 " | 36 " | 36 " | €2,005.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
SEP4-2448 | 79 " | 66 " | 66 " | 48 " | 40 " | 48 " | 24 " | 24 " | €1,386.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
SEP4-2460 | 79 " | 78 " | 78 " | 60 " | 40 " | 60 " | 24 " | 24 " | €1,490.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
SEP4-3672 | 79 " | 90 " | 90 " | 72 " | 40 " | 72 " | 36 " | 36 " | €2,339.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
SEP5-3660 | 86 " | 84 " | 84 " | 60 " | 50 " | 60 " | 36 " | 36 " | €2,024.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
SEP5-3648 | 86 " | 72 " | 72 " | 48 " | 50 " | 48 " | 36 " | 36 " | €1,898.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
SEP5-3672 | 86 " | 96 " | 96 " | 72 " | 50 " | 72 " | 36 " | 36 " | €2,298.46 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00