BALLYMORE WA103214P Kilitli Merdiven Çelik 100 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Lockstep Rolling Merdiven |
Çalıştırma Tipi | Kilit adımı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Temel Derinlik | 74 " |
Taban Genişliği | 32 " |
Tırmanma açısı | 59 Dereceleri |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Küpeşte Yüksekliği | 30 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükleme kapasitesi | 450 lb |
Malzeme | Çelik |
Adım Sayısı | 10 |
Toplam yükseklik | 133 " |
toplam Genişlik | 32 " |
Platform Derinliği | 14 " |
Platform Yüksekliği | 100 " |
Platform Genişliği | 24 " |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Genişliği | 24 " |
Yürümek | Delikli |
Gemi ağırlığı (kg) | 86.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 320.04 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00