OSG 342STI Yüksek Performanslı Spiral Noktasal Kılavuz
stil | Model | Flüt Sayısı | Uzunluk | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | iplik uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34200201 | 2 | 49mm | 0.45mm | D2 | 3.58mm | M2.5 | 16mm | €57.92 | |
A | 34200101 | 2 | 48mm | 0.40mm | D2 | 3.58mm | M2 | 14mm | €69.46 | |
A | 34201301 | 3 | 125mm | 2.50mm | D5 | 19.30mm | M20 | 56mm | €211.40 | |
A | 34201201 | 3 | 108mm | 2.50mm | D5 | 15.00mm | M18 | 51mm | €188.79 | |
A | 34200301 | 3 | 53mm | 0.50mm | D2 | 4.10mm | M3 | 3 / 4 " | €41.37 | |
A | 34200501 | 3 | 64mm | 0.80mm | D3 | 6.40mm | M5 | 25mm | €39.82 | |
A | 34200801 | 3 | 86mm | 1.50mm | D4 | 9.30mm | M10 | 42mm | €73.99 | |
A | 34201101 | 3 | 108mm | 2.00mm | D5 | 15.00mm | M16 | 51mm | €138.85 | |
A | 34200401 | 3 | 60mm | 0.70mm | D3 | 5.60mm | M4 | 24mm | €38.88 | |
A | 34200601 | 3 | 69mm | 1.00mm | D3 | 8.08mm | M6 | 34mm | €48.86 | |
A | 34200701 | 3 | 74mm | 1.25mm | D3 | 9.70mm | M8 | 32mm | €55.13 | |
A | 34200901 | 3 | 97mm | 1.75mm | D4 | 12.00mm | M12 | 46mm | €123.61 | |
A | 34201401 | 3 | 130mm | 2.50mm | D5 | 20.30mm | M22 | 2.5 " | €268.26 | |
A | 34201001 | 3 | 102mm | 2.00mm | D5 | 13.70mm | M14 | 46mm | €134.23 | |
A | 34201501 | 4 | 138mm | 3.00mm | D6 | 22.70mm | M24 | 65mm | €340.04 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Aynalı Raybalar
- Onarım ve Muayene Etiketleri
- Manometre Aksesuarları
- Elektrik Ünitesi Isıtıcıları
- Kaldırma Maşası Die
- Süpürgeler Fırçalar ve Toz Tavaları
- Ayakkabı ve Ayakkabı Aksesuarları
- Vanalar
- Su Kalitesi ve Arıtma
- Pnömatik Motorlar
- LEONARD VALVE Buhar ve Su Karışım Vanası, Kaba Bronz
- TECHFLEX Polietilen Techflex (TM) PET Kılıf
- VELVAC Ayna Braketi Kiti
- DAYTON Besleme Havalandırması 18 1/2 inç
- GROTE Evrensel Yan Terminal
- EDWARDS SIGNALING Akkor ampuller
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 5/16-20 Un
- KESON Tebeşir Dolumlarını İşaretleme
- POP burunluklar
- ULTRATECH Ultra Muhafaza Duvarı Köşe Bölümleri